ABC rýchlospojka, rovná
ABC rýchlospojka, rovná
RYCHLOSPOJKA ABC PRIAMA D12MM REGULAR
Obj. č.
0885620005
EAN 4053479684499
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
Vonkajší priemer rúry (T) | 12 mm |
Hrúbka steny rúry (T) | 1.5 mm |
Typové označenie (S) | Regular |
Dĺžka (L) | 18 mm |
Materiál telesa | PA – polyamid |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |
Prevádzkový tlak max. | 12.5 bar |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!