ABC rýchlospojka, rovná
ABC rýchlospojka, rovná
RYCHLOSPOJKA ABC PRIAMA D16MM HD
Obj. č.
0885620067
EAN 4050641291097
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
Vonkajší priemer rúry (T) | 16 mm |
Hrúbka steny rúry (T) | 2.0 mm |
Typové označenie (S) | Heavy duty |
Dĺžka (L) | 21 mm |
Materiál telesa | PA – polyamid |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Min./max. temperature conditions | -40 do 100 °C |
Prevádzkový tlak max. | 12.5 bar |