Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ABC rýchlospojka, rovná

ABC rýchlospojka, rovná
RYCHLOSPOJKA ABC ROVNA D8MM REGULAR

Obj. č. 0885620002
EAN 4053479684451

Cena za zvolené balenie
ABC rýchlospojka, rovná

Obj. č. 0885620002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks
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
Vonkajší priemer rúry (T)

8 mm

Hrúbka steny rúry (T)

1 mm

Typové označenie (S)

Regular

Dĺžka (L)

8 mm

Materiál telesa

PA – polyamid

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Prevádzkový tlak max.

12.5 bar

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
PA 11/12 polyamidová rúrka DIN 73378, balený tovar

HADICKY BRZDOVE VO ZVAZKU

x 25 ks
ABC demontážny nástroj, plastový

ABC DEMONTAZNY NASTROJ PLAST D8MM

Easy removal of polyamide pipes from ABC quick-action couplings
x 5 ks
Uzatváracia skrutka ABC, dlhá

ABC TESNIACA ZATKA DLHA D8MM

Seal for ABC fittings for protection against soiling
x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie