ABC rýchlospojka, rovná, redukovaná
ABC rýchlospojka, rovná, redukovaná
ABC REDUKCNA RYCHLOSPOJKA ROVNA HD
Obj. č.
0885620034
EAN 4053479684574
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
Typové označenie (S) | Heavy duty (S1) - Regular (S2) |
Dĺžka (L) | 15.1 mm |
Materiál telesa | PA – polyamid |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |
Prevádzkový tlak max. | 12.5 bar |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!