Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ABS Kovová skriňa Care

ABS ochranná skladovacia skriňa
USCHOVNY BOX PS-1015 65X40X35CM

Obj. č. 0838905000
EAN 4050642918573

Cena za zvolené balenie
ABS Kovová skriňa Care

Obj. č. 0838905000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ABS Care Plus – uskladnenie osobných ochranných prostriedkov proti pádu

V dôsledku priameho slnečného žiarenia, vlhkosti alebo skrútených pásov sa môžu osobné ochranné prostriedky proti pádu poškodiť a záchytné postroje a iné pomôcky sa môžu predčasne opotrebovať.



Vybavenie je ideálne uskladňovať v našej kovovej skrini ABS Care Plus. Poskytuje dostatok priestoru (650 x 400 x 350 mm) na zabezpečené uskladnenie osobných ochranných prostriedkov vrátane príslušenstva, ako sú helmy, dočasné bezpečnostné laná a pod.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na bezpečné uskladnenie OOP

  • 650 x 400 x 350 mm

  • Vrát. 2 kľúčov
Pokyny

Kovová skriňa sa montuje na stenu a má výraznú červenú farbu. Vpredu je piktogram znázorňujúci nutnosť používania OOP. Dvierka skrine sa dajú zamknúť cylindrickým zámkom. Súčasťou dodávky sú 2 kľúče.

Materiál

Kov

Počet dielov

1 KS

Povrch

lamelové pozinkovanie

Dĺžka

650 mm

Šírka

400 mm

Hĺbka

350 mm

Hmotnosť

12.6 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie