Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ABS Lock III B

Kotv. bod ABS Lck III, bet., plochá strecha, lep.
LOCK3 CONCRETE(L3-B-300-80)CEMENT300MM

Obj. č. 0838904004

EAN 4260336781097

Cena za zvolené balenie
ABS Lock III B

Obj. č. 0838904004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotviaci bod na upevnenie v betónových povrchoch

Zaisťovacie zariadenie ABS-Lock III-B z nehrdzavejúcej ocele je skutočne univerzálne: Testovalo sa so zaťažením vo všetkých smeroch, a preto ho možno bez problémov namontovať na podlahu, stenu, fasádu alebo nad hlavu. Všeobecné technické schválenie (abZ – allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) Nemeckého inštitútu stavebnej techniky (DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik) znamená, že zaisťovacie zariadenie/kotviaci bod sú trvalo pripojené k stavbe.



Prvok ABS-Lock III-B sa dá použiť na vytvorenie rôznych zadržiavacích a zachytávacích systémov. Môže sa používať ako jediný kotvový bod alebo ako podpera (stena/fasáda) v systémoch bezpečnostných postrojov. Zariadenie ABS-Lock III-B s hrúbkou 16 mm sa v prípade pádu ohne, čím sa zníži sila pôsobiaca na podklad, na ktorom je namontované. Aby sa zabránilo predčasnému ohnutiu oporného bodu v dôsledku potrebného predpínania pri používaní systémov bezpečnostných postrojov, voliteľne je k dispozícii podporná rúrka, ktorá poskytuje potrebnú pevnosť.

UpozornenieUpozornenie: Podporná rúrka sa požaduje pri používaní systémov bezpečnostných postrojov na stenách/fasádach (rohová opora alebo koncová svorka) s previsom ≥ 100 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Do betónu na zabetónovanie do stropu alebo steny.

PokynyKotviaci bod (priemer 16 mm) z nehrdzavejúcej ocele so schválením DIBt pre osoby sa upevňuje do betónu použitím dvojzložkovej malty WIT-UH-300.

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Dĺžka tyče

300 mm

Priemer

16 mm

Norma EN

795

Vhodnosť pre podklad

Betón

Výška

300 mm

Farba

Farba nehrdzavejúcej ocele

Povrch

FINISH zušľachtilej ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie