Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ABS Lock III H

Bod ukotvenia ABS Lock III, drevo
KOTVIACI BOD DO DREVA 500MM

Obj. č. 0838904106

EAN 4260336781387

Cena za zvolené balenie
ABS Lock III H

Obj. č. 0838904106

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednoduchý princíp! Váš pripevňovací bod pre drevené trámy.

Po montáži dokáže kotviaci systém zabezpečiť až 3 ľudí pred pádom – ako zadržiavací alebo záchytný systém na vašej plochej streche.


Zaistenie proti pádu ABS Lock III-H je vyrobené kompletne z nehrdzavejúcej ocele a je vhodné pre kolmé zaťaženie. Môžete použiť aj pripevňovací bod ako medziľahlú podperu pre záchytné postroje na drevených podkladoch.



Tak ako všetky produkty od spoločnosti ABS Safety, systém ABS Lock III-H je odolný voči poveternostným vplyvom a sú na ňom vyznačené všetky dôležité údaje.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre nosné drevené konštrukcie


Trám min. 80 mm x 120 mm + debnenie min. 18 mm

Pokyny

Jednoduchšie to už ani nemôže byť: Na montáž systému ABS Lock III-H stačí vyvŕtať otvor. Potom naskrutkujte spodný závit pripevňovacieho bodu priamo do krokvy.

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Dĺžka tyče

500 mm

Norma EN

795

Vhodnosť pre podklad

Drevo

Výška

500 mm

Farba

Farba nehrdzavejúcej ocele

Povrch

FINISH zušľachtilej ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie