ABS Lock III H
Bod ukotvenia ABS Lock III, drevo
ZÁCHYTNÝ BOD DO DREVA LOCK III-H300MM
Obj. č. 0838904104
EAN 4260336781363
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Po montáži dokáže kotviaci systém zabezpečiť až 3 ľudí pred pádom – ako zadržiavací alebo záchytný systém na vašej plochej streche.
Zaistenie proti pádu ABS Lock III-H je vyrobené kompletne z nehrdzavejúcej ocele a je vhodné pre kolmé zaťaženie. Môžete použiť aj pripevňovací bod ako medziľahlú podperu pre záchytné postroje na drevených podkladoch.
Tak ako všetky produkty od spoločnosti ABS Safety, systém ABS Lock III-H je odolný voči poveternostným vplyvom a sú na ňom vyznačené všetky dôležité údaje.
Hárky údajov(X)
Pre nosné drevené konštrukcie
Trám min. 80 mm x 120 mm + debnenie min. 18 mm
Jednoduchšie to už ani nemôže byť: Na montáž systému ABS Lock III-H stačí vyvŕtať otvor. Potom naskrutkujte spodný závit pripevňovacieho bodu priamo do krokvy.
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Dĺžka tyče | 300 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodnosť pre podklad | Drevo |
Výška | 300 mm |
Farba | Farba nehrdzavejúcej ocele |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |