Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ABS Lock III ST

Bod ukotvenia ABS Lock III, oceľ
LOCK-III-STEEL-(L3-ST-300-45)-300MM

Obj. č. 0838904176

EAN 4260336782018

Cena za zvolené balenie
ABS Lock III ST

Obj. č. 0838904176

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pripevňovací bod s plánovaním alebo bez neho

Stredový kus bodu ukotvenia ABS Lock III-ST je 16 mm hrubá podpera z nehrdzavejúcej ocele. Zaisťovacie zariadenie možno zaťažiť v akomkoľvek smere, istí až 3 ľudí pri práci vo výškach a je k dodaniu bez plánovania na požiadanie.



Chceli by ste používať bod ukotvenia ako súčasť záchytného postroja? Žiadny problém! Systém ABS Lock III-ST je vhodný ako pomocný istiaci systém, ale možno ho doplniť aj podpornou trubicou, vďaka ktorej môže fungovať ako oblúková alebo rohová podpora.

Upozornenie

S plánovaním alebo bez plánovania. Vrátane upevňovacieho materiálu. S podpornou trubicou funguje ako koncový a rohový stĺpik v lanových systémoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Tento bod ukotvenia je vyvinutý na montáž na nosné oceľové podklady. Istí vašich zamestnancov v priemyselných halách, na žeriavových dráhach a strechách.

Pokyny

Závit bodu ukotvenia sa jednoducho vloží do vhodného otvoru a následne sa zaistí poistnou maticou (súčasť balenia).

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Dĺžka tyče

300 mm

Norma EN

795

Vhodnosť pre podklad

Oceľ

Výška

300 mm

Farba

Farba nehrdzavejúcej ocele

Povrch

FINISH zušľachtilej ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie