Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ABS Lock X T

Kotviaci bod ABS Lock X, lichobežník
ZÁCHYTNÝ BOD LOCKX (LX-T-600) 600 MM

Obj. č. 0838904028
EAN 4050642915824

Cena za zvolené balenie
ABS Lock X T

Obj. č. 0838904028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zaisťovacie zariadenie so všeobecným technickým schválením (abZ) pre lichobežníkové plechové strechy.

Kotviaci bod z nehrdzavejúcej ocele s formovateľnými plastovými podperami (priemer 16 mm) má všeobecné technické schválenie (abZ) a príslušné číslo Ü.



Kotviaci bod je navrhnutý pre kladne a záporne položené lichobežníkové plechy.


Dá sa používať ako samostatný uväzovací bod, ako aj ako konzola pre komponenty záchytných postrojov.


Bezpečnostný prvok je upevnený 4 sklápacími hmoždinkami, ktoré sú súčasťou dodávky.



Kotviaci bod bol testovaný na trapézové zaťaženie a poskytuje zabezpečenie proti pádu zo strechy až pre 3 pracovníkov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kotviaci bod je navrhnutý pre kladne a záporne položené lichobežníkové plechy. Dá sa používať ako samostatný uväzovací bod, ako aj ako konzola pre komponenty záchytných postrojov.

Pokyny
  • Všeobecné technické schválenie (abZ) Z-14.9-688 číslo Ü

  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013

  • Trapézové plechy (kladné/záporné), oceľ od 0,63 mm

  • Teplé strechy, vzdialenosť medzi otvormi 180 až 250 mm

  • vrát. upevňovacieho materiálu

  • S podpornou trubicou ako koncový a rohový stĺpik systémov záchytných postrojov

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Dĺžka tyče

600 mm

Priemer

16 mm

Norma EN

795

Vhodnosť pre podklad

Kovový trapézový plech

Výška

600 mm

Farba

Farba nehrdzavejúcej ocele

Povrch

FINISH zušľachtilej ocele

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie