Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ABS Sada na čistenie okien

Sada ochrany proti pádu ABS
PS-DD-SET-15-T

Obj. č. 0838905005

EAN 4050642918733

Cena za zvolené balenie
ABS Sada na čistenie okien

Obj. č. 0838905005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Sada osobných ochranných prostriedkov proti pádu – čistite okná bezpečne s bezpečnostným postrojom, spojovacím prvkom atď.

Vedeli ste, že: Zamestnanci, ktorí umývajú okná, musia byť chránení proti pádu od prvého poschodia nahor. Stavitelia musia preto zabezpečiť, aby sa v blízkosti okien nachádzalo bezpečnostné zariadenie. Personál zodpovedný za čistenie a údržbu potrebuje vhodné vybavenie na používanie existujúceho upevňovacieho zariadenia. Naša sada osobných ochranných prostriedkov proti pádu, sada na čistenie okien ABS, obsahuje potrebné osobné ochranné prostriedky na prevenciu pádom.



Sada osobných ochranných prostriedkov proti pádu pre čističov okien pozostáva z bezpečnostného postroja ABS Comfort, 2 m dlhého spojovacieho prvku s integrovaným tlmičom pádu, ako aj z čierneho ochranného puzdra.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Bezpečnostný postroj (DIN EN 361:2002)

  • Spojovací prvok (2 m)

  • Vrátane tašky
Pokyny

Pre osobnú bezpečnosť pri čistení okien

Počet dielov v sortimente/súprave

3 KS

Nosnosť max.

136 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie