ABS Sada na čistenie okien
Sada ochrany proti pádu ABS
SADA PRE POKRYVACOV (PS-DD-SET-5-XXX)
Obj. č. 0838905003
EAN 4050642918696
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vedeli ste, že: Zamestnanci, ktorí umývajú okná, musia byť chránení proti pádu od prvého poschodia nahor. Stavitelia musia preto zabezpečiť, aby sa v blízkosti okien nachádzalo bezpečnostné zariadenie. Personál zodpovedný za čistenie a údržbu potrebuje vhodné vybavenie na používanie existujúceho upevňovacieho zariadenia. Naša sada osobných ochranných prostriedkov proti pádu, sada na čistenie okien ABS, obsahuje potrebné osobné ochranné prostriedky na prevenciu pádom.
Sada osobných ochranných prostriedkov proti pádu pre čističov okien pozostáva z bezpečnostného postroja ABS Comfort, 2 m dlhého spojovacieho prvku s integrovaným tlmičom pádu, ako aj z čierneho ochranného puzdra.
Hárky údajov(X)
- Bezpečnostný postroj (DIN EN 361:2002)
- Spojovací prvok (2 m)
- Vrátane tašky
Pre osobnú bezpečnosť pri čistení okien
Počet dielov v sortimente/súprave | 3 KS |
Nosnosť max. | 136 kg |