ABS Sada pre pokrývačov
Sada pre pokrývačov ABS s taškou
SADA PRE POKRYVACOV
Obj. č. 0838905055
EAN 4260336785132
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kompletné osobné ochranné prostriedky na zabránenie pádu v jednom. Naša sada pre pokrývačov ABS obsahuje všetko, čo pokrývači a pod. potrebujú na použitie v život ohrozujúcich výškach. Sada obsahuje pohodlný bezpečnostný postroj ABS Comfort, spojovací prvok so skracovačom lana a integrovaným tlmičom pádu, ako aj slučku na opasok. Spojovací prvok je k dispozícii v 4 veľkostiach (5 m, 10 m, 15 m, 23 m). Všetko je pre vás zabalené v praktickom ochrannom puzdre, aby sa nič nestratilo.
Obsah balenia:
1 x bezpečnostný postroj ABS Comfort
1 x lano s úchytom na lano a integrovaným brzdiacim zariadením
1 x slučka na opasok
1 x úložné puzdro
Hárky údajov(X)
- Bezpečnostný postroj (DIN EN 361:2002)
- Spojovací prvok dostupný v 4 dĺžkach (5 m, 10 m, 15 m alebo 23 m)
- Skracovač lana na plynulé nastavenie
- Horizontálne a vertikálne použitie
- Vrátane ochranného puzdra
Pre osobnú bezpečnosť na plochých alebo strmých strechách.
Počet dielov v sortimente/súprave | 3 KS |
Nosnosť max. | 136 kg |
Dĺžka lana | 5 m |
FALLARSTRSYS-LANYARD-(PS-VB-SK-5)
SAFEHARN-ABS-COMFORT-(PS-COMFORT)
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.