Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ABS Sada pre pokrývačov

Sada pre pokrývačov ABS s taškou
SET BEZPEČNOSTNÝ ABS15M

Obj. č. 0838905057

EAN 4260336785095

Cena za zvolené balenie
ABS Sada pre pokrývačov

Obj. č. 0838905057

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So sadou ABS pre pokrývačov máte vždy po ruke kompletnú sadu osobných ochranných prostriedkov proti pádu

Kompletné osobné ochranné prostriedky na zabránenie pádu v jednom. Naša sada pre pokrývačov ABS obsahuje všetko, čo pokrývači a pod. potrebujú na použitie v život ohrozujúcich výškach. Sada obsahuje pohodlný bezpečnostný postroj ABS Comfort, spojovací prvok so skracovačom lana a integrovaným tlmičom pádu, ako aj slučku na opasok. Spojovací prvok je k dispozícii v 4 veľkostiach (5 m, 10 m, 15 m, 23 m). Všetko je pre vás zabalené v praktickom ochrannom puzdre, aby sa nič nestratilo.

Upozornenie

Obsah balenia:


1 x bezpečnostný postroj ABS Comfort


1 x lano s úchytom na lano a integrovaným brzdiacim zariadením


1 x slučka na opasok


1 x úložné puzdro

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Bezpečnostný postroj (DIN EN 361:2002)

  • Spojovací prvok dostupný v 4 dĺžkach (5 m, 10 m, 15 m alebo 23 m)

  • Skracovač lana na plynulé nastavenie

  • Horizontálne a vertikálne použitie

  • Vrátane ochranného puzdra
Pokyny

Pre osobnú bezpečnosť na plochých alebo strmých strechách.

Počet dielov v sortimente/súprave

3 KS

Nosnosť max.

136 kg

Dĺžka lana

15 m

Obsahuje ABS Sada pre pokrývačov:
Fall arrester trailing ABS lanyard
1 x
Fall arrester trailing ABS lanyard

FALLARSTRSYS-LANYARD-(PS-VB-SK-15)

Popis: Edge-tested kernmantle rope with rope grab and tear webbing shock absorber.
Množstvo: 1 x
Záchytný postroj ABS Comfort
1 x
Záchytný postroj ABS Comfort

SAFEHARN-ABS-COMFORT-(PS-COMFORT)

Popis: Comfortable safety harness for continuous wear while working at height.
Množstvo: 1 x