ABS Tesniaca objímka PE/PP/PVC
Tesniaca manžeta ABS pre plast (0504031706
UTESNOVACIA MANZETA PVC 42 MM
Obj. č. 0838905034
EAN 4260336787983
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tesniaca objímka pre kotviace body ABS-LockSeal PE/PP/PVC
Tesniace objímky pre kotviace body na strechách z PVC, PP a PE. Pre podpery s Ø 16 mm a Ø 42 mm, vrát. teplom zmršťovaných hadíc.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Vhodné pre PVC, PP a PE strechy
- Pre podpery Ø 16 mm a Ø 42 mm
- Vrátane teplom zmršťovanej hadice
- Priemer platne Ø 22 cm
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Priemer | 22 cm |