Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ABS Upínací prvok

Napínací prvok ABS 8000
ABS NAPINACI PRVOK (SY-1007) 8 MM

Obj. č. 0838904061

EAN 4260336786948

Cena za zvolené balenie
ABS Upínací prvok

Obj. č. 0838904061

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Koncový spojovací prvok z nehrdzavejúcej ocele (vidlicová hlava) z mimoriadne odolnej ocele V4A s integrovaným upínacím zariadením

Pomocou mobilného napínacieho prvku je možné na mieste implementovať koncové poistné zariadenie lanového systému.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre lanové systémy ABS I – IV

Pokyny

Pripevňuje sa na koniec lanového systému na mieste použitia.

Norma EN

795

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Priemer lana

8 mm

Farba

Striebornosivá

Hmotnosť

855,3 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie