ABS Upínací prvok
Napínací prvok ABS 8000
PRVOK NAPINACI ABS 8000/6
Obj. č. 0838904066
EAN 4260336786955
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Koncový spojovací prvok z nehrdzavejúcej ocele (vidlicová hlava) z mimoriadne odolnej ocele V4A s integrovaným upínacím zariadením
Pomocou mobilného napínacieho prvku je možné na mieste implementovať koncové poistné zariadenie lanového systému.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre lanové systémy ABS I – IV
Pokyny
Pripevňuje sa na koniec lanového systému na mieste použitia.
Norma EN | 795 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Priemer lana | 6 mm |
Farba | Striebornosivá |
Hmotnosť | 383,7 g |