Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ABS obmedzovač sily

ABS obmedzovač sily
ABS OBMEDZOVAC SILY 8KN SY-FL

Obj. č. 0838904072
EAN 4050642918559

Cena za zvolené balenie
ABS obmedzovač sily

Obj. č. 0838904072

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

SY-1062:


Tlmič sily neustále obmedzuje vzniknuté sily do maximálne 8 kN. Súčasťou je článok reťaze; 210 mm x 70 mm.



SY-1062-4:


Tlmič sily neustále obmedzuje vzniknuté sily do maximálne 4 kN. Súčasťou je článok reťaze; 210 mm x 70 mm.

Upozornenie

Používa sa na upevnenie počas montáže na horizontálnych fasádach, s cieľom obmedziť napnutie lana. Indikátor lana okamžite signalizuje pád lana.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Norma EN

795

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ/plast/guma

Farba

Čierna, Striebornosivá

Hmotnosť

676 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie