Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ABS špeciálne nerezové lano predmontované

ABS nerez.lano, predmont. so strmeňom
NEREZOVE LANO 65M D6MM S NALIS. KONC.

Obj. č. 0838904316
EAN 4058794083507

Cena za zvolené balenie
ABS špeciálne nerezové lano predmontované

Obj. č. 0838904316

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Lano z nehrdzavejúcej ocele ABS so zatlačenou vidlicovou hlavou s 6 a 8 mm a predmontovanými dĺžkami
  • Lano z nehrdzavejúcej ocele vyrobené z mimoriadne pevnej ocele V4A, pre systémy záchranného lana ABS Lock SYS I-IV, prefabrikované so zatlačenou vidlicovou hlavou a predmontovanými dĺžkami.

  • Až do 20 m po 2,5 m prírastkoch, od 20 do 80 m po 5 m prírastkoch.

  • Dá sa vyrobiť podľa individuálnej mierky od 80 m.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Používa sa na zaistenie všetkých lanových systémov ABS I – IV

Dĺžka

65 m

Norma EN

795

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Priemer lana

6 mm

Farba

Striebornosivá

Hmotnosť

10.13 kg

Obsahuje ABS špeciálne nerezové lano predmontované:
1 x
Lanový systém ABS Lano z nehrdzavejúcej ocele

LANO NEREZOVE ABS

Popis: Lano z nehrdzavejúcej ocele vyrobené z výnimočne pevnej ocele V4A.
Množstvo: 1 x
1 x
ABS Zalisovaná vidlicová hlava

VIDLICA ABS NALISOVANA 8620/6

Popis: Koncový upevňovací prvok, vidlicová hlava, nehrdzavejúca oceľ
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie