Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ABS tesniace objímky Bitu S

ABS tesniace objímky, asfalt, bridlica
ABS-THERM TEPELNA IZOL BODOV D16MM

Obj. č. 0838905028
EAN 4053479279121

Cena za zvolené balenie
ABS tesniace objímky Bitu S

Obj. č. 0838905028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Určené na asfaltové strechy

  • pre podpery s Ø 16 mm a Ø 42 mm vrátane teplom zmršťovaných hadíc

  • Odolné voči koreňom

  • Priemer platne Ø 42 cm


Tesniace prstence pre pripevňovacie body, určené na asfaltové strechy. Pre podpery s Ø 16 mm a Ø 42 mm, vrát. teplom zmršťovaných hadíc.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na asfaltové rovné strechy na utesnenie pripojovacích bodov zaistených na streche

Hmotnosť výrobku (na kus)

0.378 kg

Materiál

Bitúmen

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie