Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzamykateľná okenná kľučka AL 420

Uzamykateľná okenná kľučka AL 420

Obj. č. 0687762304

EAN 4053479696720

Cena za zvolené balenie
Uzamykateľná okenná kľučka AL 420

Obj. č. 0687762304

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 30 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Technológia odolná proti vlámaniu zabraňuje odtrhnutiu až do 100 Nm
  • S tlakovým cylindrom, zamykaním na kľúč a jedným kľúčom

  • Spĺňa požiadavky normy DIN EN 1627, RC1 – RC3

  • Zaistená vodorovná alebo zvislá poloha

  • Základná rozeta zo zinkovej zliatiny so štvornásobným 90° uzamykaním

  • 2 západky: Základná rozeta je zabezpečená proti pretočeniu.
Upozornenie

Pre biele plastové profily odporúčame farbu RAL 9016.


Dodacia lehota približne 15 – 20 pracovných dní pre dĺžky kolíkov 45 mm a 48 mm.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre súkromné obytné priestory, napr. drevené, plastové a hliníkové okná.

Pokyny

Na upevnenie možno použiť dodané skrutky alebo zápustné skrutky ASSY s priemerom 5 mm.

Materiál

Hliník

Materiál základnej rozety

Zinkový tlakový odliatok

Materiál kolíka

Oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Dopravná biela RAL 9016

Dĺžka kolíka (A)

32 mm

Štvorhranné uchytenie

7palcov

Priemer dorazu (B)

10 mm

Rastrovanie

Štvornásobný, 90stupňov

Dĺžka skrutiek

40 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Vzdialenosť otvorov (mm)

43 mm

Uzamykateľný

Áno

Typ zatvárania

Zjednotený

Dĺžka kľučky

136 mm

Norma EN

13126-3:2011, 1627

Klasifikačný kľúč podľa normy DIN EN 13126-3: 2012
2 5/180 - 0 1 3 2/2 3/C1

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie