Uzamykateľná okenná kľučka AL 420
Uzamykateľná okenná kľučka AL 420
Obj. č. 0687762306
EAN 4053479696744
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- S tlakovým cylindrom, zamykaním na kľúč a jedným kľúčom
- Spĺňa požiadavky normy DIN EN 1627, RC1 – RC3
- Zaistená vodorovná alebo zvislá poloha
- Základná rozeta zo zinkovej zliatiny so štvornásobným 90° uzamykaním
- 2 západky: Základná rozeta je zabezpečená proti pretočeniu.
Pre biele plastové profily odporúčame farbu RAL 9016.
Dodacia lehota približne 15 – 20 pracovných dní pre dĺžky kolíkov 45 mm a 48 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Pre súkromné obytné priestory, napr. drevené, plastové a hliníkové okná.
Na upevnenie možno použiť dodané skrutky alebo zápustné skrutky ASSY s priemerom 5 mm.
![]() | |
Materiál | Hliník |
Materiál základnej rozety | Zinkový tlakový odliatok |
Materiál kolíka | Oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Dopravná biela RAL 9016 |
Dĺžka kolíka (A) | 38 mm |
Štvorhranné uchytenie | 7palcov |
Priemer dorazu (B) | 10 mm |
Rastrovanie | Štvornásobný, 90stupňov |
Dĺžka skrutiek | 45 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 43 mm |
Uzamykateľný | Áno |
Typ zatvárania | Zjednotený |
Dĺžka kľučky | 136 mm |
Norma EN | 13126-3:2011, 1627 |
| Klasifikačný kľúč podľa normy DIN EN 13126-3: 2012 | |||||||
| 2 | 5/180 | - | 0 | 1 | 3 | 2/2 | 3/C1 |