Okenná kľučka AL 420
Okenná kľučka AL 420
Obj. č. 0687762004
EAN 4053479696072
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zaistená vodorovná alebo zvislá poloha
- Plastová základná rozeta so štvornásobným 90° zaistením
- 2 západky: Základná rozeta je zabezpečená proti otočeniu
Pre biele plastové profily odporúčame farbu RAL 9016.
Dodacia lehota približne 15 – 20 pracovných dní pre dĺžku kolíka 48 mm a obj. č. 0687762028
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Pre súkromné obytné priestory, napr. drevené, plastové a hliníkové okná.
Na upevnenie možno použiť dodané skrutky alebo zápustné skrutky ASSY s priemerom 5 mm.
![]() | |
Materiál | Hliník |
Materiál základnej rozety | plast |
Materiál kolíka | Oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Dopravná biela RAL 9016 |
Dĺžka kolíka (A) | 32 mm |
Štvorhranné uchytenie | 7palcov |
Priemer dorazu (B) | 10 mm |
Rastrovanie | Štvornásobný, 90stupňov |
Dĺžka skrutiek | 40 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 43 mm |
Uzamykateľný | Nie |
Dĺžka kľučky | 127 mm |