Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Okenná kľučka AL 420

Okenná kľučka AL 420

Obj. č. 0687762008

EAN 4053479696102

Cena za zvolené balenie
Okenná kľučka AL 420

Obj. č. 0687762008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 40 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyniká svojou odolnosťou a pohodlným používaním
  • Zaistená vodorovná alebo zvislá poloha

  • Plastová základná rozeta so štvornásobným 90° zaistením

  • 2 západky: Základná rozeta je zabezpečená proti otočeniu
Upozornenie

Pre biele plastové profily odporúčame farbu RAL 9016.


Dodacia lehota približne 15 – 20 pracovných dní pre dĺžku kolíka 48 mm a obj. č. 0687762028

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre súkromné obytné priestory, napr. drevené, plastové a hliníkové okná.

Pokyny

Na upevnenie možno použiť dodané skrutky alebo zápustné skrutky ASSY s priemerom 5 mm.

Materiál

Hliník

Materiál základnej rozety

plast

Materiál kolíka

Oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Dopravná biela RAL 9016

Dĺžka kolíka (A)

45 mm

Štvorhranné uchytenie

7palcov

Priemer dorazu (B)

10 mm

Rastrovanie

Štvornásobný, 90stupňov

Dĺžka skrutiek

50 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Vzdialenosť otvorov (mm)

43 mm

Uzamykateľný

Nie

Dĺžka kľučky

127 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie