Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY® 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek

ASSY 3.0, nehrdz. oceľ. A2, PT, zápustná hlava, AW

Obj. č. 018014070

EAN 4048539989409

Cena za zvolené balenie
ASSY® 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 018014070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne použitie na upevňovanie plotov, balkónov, priechodov, vybavenia ihrísk v trvalo odkrytých vonkajších prostrediach.

Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, zápustná hlava, upínanie AW



Spája drevo, nerozštiepi ho



Asymetrický závit so začiatkom v jednom bode – vyššia rýchlosť, vyššia trakcia


  • Nízky uťahovací moment

  • Veľká sila potrebná na prekrútenie

  • Rýchlejšie zaskrutkovanie ako bežné skrutky do drevotriesky


Upnutie AW – väčšia sila


  • Optimálny prenos sily

  • Vynikajúce zapadnutie

  • Rýchle vyhľadanie

  • Skrutka sa bezpečne zapustí

  • Prakticky žiadne odskrutkovanie hrotu

  • Žiadne kývanie

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky

  • Iba 5 veľkostí hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm


Prstencový závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia


  • Nízke štiepiace sily, najmä pri skrutkovaní blízko okrajov

  • Zníženie skrutkovacieho momentu

  • Dierovací efekt kruhového závitu do značnej miery zabraňuje vytrhnutiu


Materiál:


Austenitická nehrdzavejúca oceľ odolná proti korózii (1.4301; 1.4567)

Upozornenie

Predvŕtanie na priemer jadra v masívnych tvrdých drevách



Skrutky ASSY® 3.0 A2 majú obmedzenú odolnosť voči kyselinám a nie sú vhodné na použitie v atmosférach, ktoré obsahujú chloridový plyn.



Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove pomocou prerážača.



Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Pri používaní v plastových kotvách môže dôjsť k zníženiu nosnosti. Preto odporúčame používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (hrot s vrtákom, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.) v plastových kotvách, napr. ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (valcová hlava).



Rozsah použitia rôznych nehrdzavejúcich ocelí je podrobne popísaný v nasledujúcej tabuľke, ktorú vydáva ISER (Nemecký informačný úrad pre nehrdzavejúcu oceľ odolnú proti korózii, nehrdzavejúce ocele v rozličných podmienkach prostredia, www.edelstahl-rostfrei.de, informačný hárok 828). Nehrdzavejúce ocele odolné proti korózii (napr. materiál č. 1.4016) sa odporúčajú na použitie, pokiaľ ide o atmosférické podmienky, len v mimomestskom prostredí, a aj to len s výraznými obmedzeniami. Na vonkajšie aplikácie preto odporúčame používať len austenitické nehrdzavejúce ocele, pričom je potrebné brať do úvahy podmienky prostredia. Nehrdzavejúca oceľ A4 je obzvlášť vhodná na použitie v priemyselných atmosférach a v prímorskom prostredí.



Dostupné pracovné dokumenty:


Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií ETA-11/0190.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Skrutky ASSY 3.0 A2 vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele sú určené obzvlášť na použitie vonku, vo vlhkých miestnostiach a v slanom prostredí

Pokyny

V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov vyrobených z ihličnatého dreva sa skrutkový spoj vytvorí bez predvŕtania. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva predvŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

70 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

8 mm

Výška hlavy (k)

2,5 mm

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Dĺžka závitu (lg)

39 mm

Priemer jadra

2,5 mm

Tvar špičky

Hrot s kruhovým závitom

Vrcholový uhol

30 Stupeň

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Hmotnosť výrobku (na kus)

3,870 g

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Fasáda, Terasa, Plot, Drevená stavba, Vlhký priestor, Balkón, Rozperný kus, Hracie zariadenie, V exteriéri

Schválenie

ETA-11/0190

Skrutka podliehajúca schváleniu

Áno

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zápustná podložka/podložka Nehrdzavejúca oceľ A1

PODLOZKA ZAPUST A1 4,3