Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKR - PANHD-WO-A2-AW20-5X50/32 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKR - PANHD-WO-A2-AW20-5X50/32 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKR - PANHD-WO-A2-AW20-5X50/32
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKR - PANHD-WO-A2-AW20-5X50/32 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKR - PANHD-WO-A2-AW20-5X50/32 - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKR - PANHD-WO-A2-AW20-5X50/32 - 3

ASSY® 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek

ASSY 3.0, nehr. oceľ A2, val. hlava, upínanie AW
SKR - PANHD-WO-A2-AW20-5X50/32

Obj. č. 018055050

EAN 4052712102967

Cena za zvolené balenie
ASSY® 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 018055050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne použitie na upevňovanie platní z nehrdzavejúcej ocele na drevo v trvalo odkrytých vonkajších prostrediach.

Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, valcová hlava, upínanie AW



Spája drevo namiesto jeho štiepenia



Asymetrický závit – vyššia rýchlosť, vyššia odolnosť voči napätiu


  • Nízky uťahovací moment

  • Vysoká sila na pretočenie

  • Rýchlejšie zaskrutkovanie ako bežné skrutky do drevotriesky


Upínanie AW – väčšia sila


  • Optimálny prenos sily

  • Skvelý strih

  • Rýchle vyhľadanie

  • Skrutka sa bezpečne zapustí

  • Prakticky žiadne odskrutkovanie hrotu

  • Žiadne kývanie

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky

  • Iba 5 veľkostí hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm


Prstencový závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia


  • Nízke deliace sily, najmä pri skrutkovaní blízko okrajov

  • Zníženie skrutkovacieho momentu

  • Dierovací efekt kruhového závitu do značnej miery zabraňuje vytrhnutiu


Materiál:


Austenitická nehrdzavejúca oceľ odolná proti korózii (1.4301; 1.4567)

Upozornenie

Predvŕtanie na priemer jadra v masívnych tvrdých drevách



Skrutky ASSY 3.0 A2 majú obmedzenú odolnosť voči kyselinám a nie sú vhodné na použitie v atmosférach, ktoré obsahujú plynný chlorovodík



Na meranie skrutiek ASSY s priemerom 5 mm alebo viac použite softvér na drevené konštrukcie od spoločnosti Würth. Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove pomocou prerážača.



Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.) v plastových spojovacích kolíkoch, napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (šošovková hlava).



Rozsah použitia rôznych nehrdzavejúcich ocelí sa uvádza v nasledujúcej tabuľke ISER (Nemecký informačný úrad pre nehrdzavejúcu oceľ odolnú proti korózii, nehrdzavejúce ocele v rozličných podmienkach prostredia, www.edelstahl-rostfrei.de, informačný hárok 828). Nehrdzavejúce ocele odolné proti korózii (napr. materiál č. 1.4016) sa v nej odporúčajú na použitie v atmosférických procesoch len v mimomestskom prostredí, a aj to len s výraznými obmedzeniami. Na vonkajšie použitie preto odporúčame len austenitické nehrdzavejúce ocele, a to pri zohľadnení podmienok prostredia. Nehrdzavejúca oceľ A4 je obzvlášť vhodná na použitie v priemyselných atmosférach a v prímorskom prostredí.

ETA-11/0190

Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií osvedčenia ETA-11/0190.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Skrutky ASSY 3.0 A2 vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele sú určené obzvlášť na použitie vonku, vo vlhkých miestnostiach a v slanom prostredí

Pokyny

Uhol zaskrutkovania 0° až 90°. V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov založených na mäkkom dreve nainštalujte spoj bez priebojníka. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.

Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l)

50 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Priemer hlavy (dh)

10 mm

Výška hlavy (k)

3,6 mm

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Dĺžka závitu (lg)

32 mm

Priemer jadra

3,2 mm

Tvar špičky

Hrot s kruhovým závitom

Vrcholový uhol

30 Stupeň

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Hmotnosť výrobku (na kus)

4,850 g

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Fasáda, Terasa, Plot, Drevená stavba, Vlhký priestor, Balkón, Rozperný kus, Hracie zariadenie, Plech – drevo, V exteriéri

Schválenie

ETA-11/0190