Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKR ZAP DREVO A2 AW10 3X16/13 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKR ZAP DREVO A2 AW10 3X16/13 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKR ZAP DREVO A2 AW10 3X16/13 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKR ZAP DREVO A2 AW10 3X16/13
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKR ZAP DREVO A2 AW10 3X16/13 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKR ZAP DREVO A2 AW10 3X16/13 - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKR ZAP DREVO A2 AW10 3X16/13 - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKR ZAP DREVO A2 AW10 3X16/13 - 4

ASSY® 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek

ASSY 3.0, nehr. oceľ A2, plný záv., zápus. hl., AW
SKR ZAP DREVO A2 AW10 3X16/13

Obj. č. 018003016

EAN 4050382038470

Cena za zvolené balenie
ASSY® 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 018003016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne použitie na upevňovanie plotov, balkónov, priechodov, vybavenia ihrísk v trvalo odkrytých vonkajších prostrediach.

Nehrdzavejúca oceľ A2, plný závit, zápustná hlava, upínanie AW



Spája drevo, nerozštiepi ho



Asymetrický závit – väčšia rýchlosť


  • Nízky uťahovací moment

  • Veľká sila potrebná na prekrútenie

  • Rýchlejšie zaskrutkovanie ako bežné skrutky do drevotriesky

  • Dvojitý závit: 3,0 – 4,5 mm

  • Hrubý závit: 5,0 – 12,0 mm


Doťahovací otvor AW – väčšia sila


  • Optimálny prenos sily

  • Vynikajúce zapadnutie

  • Rýchle vyhľadanie

  • Skrutka sa bezpečne zapustí

  • Prakticky žiadne odskrutkovanie hrotu

  • Žiadne kývanie

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky

  • Iba 5 veľkostí hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm


Prstencový závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia


  • Nízke štiepiace sily, najmä pri skrutkovaní blízko okrajov

  • Zníženie skrutkovacieho momentu

  • Dierovací efekt kruhového závitu do značnej miery zabraňuje vytrhnutiu

  • Prstencový závit: 3,0 – 4,5 mm

  • Spájací závit: 5,0 – 12,0 mm


Materiál:


Austenitická nehrdzavejúca oceľ odolná proti korózii (1.4301; 1.4567)

Upozornenie

Predvŕtanie na priemer jadra v masívnych tvrdých drevách



Skrutky ASSY 3.0 A2 sú do určitej miery odolné voči kyselinám a nie sú vhodné na použitie v atmosférach obsahujúcich plynný chlór



Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kovovej úchytke.



Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Použitie v plastových kotvách môže spôsobiť zníženie nosnosti. Odporúčame preto v plastových ukotveniach používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. skrutky s kotvou, šesťhranné skrutky do dreva podľa normy DIN 571 alebo skrutky Wüpofast.



Rozsah použitia rôznych nehrdzavejúcich ocelí je podrobne popísaný v nasledujúcej tabuľke, ktorú vydáva ISER (Nemecký informačný úrad pre nehrdzavejúcu oceľ odolnú proti korózii, nehrdzavejúce ocele v rozličných podmienkach prostredia, www.edelstahl-rostfrei.de, informačný hárok 828). Nehrdzavejúce ocele odolné proti korózii (napr. materiál č. 1.4016) sa odporúčajú na použitie, pokiaľ ide o atmosférické podmienky, len v mimomestskom prostredí, a aj to len s výraznými obmedzeniami. Na vonkajšie použitie preto odporúčame len austenitické nehrdzavejúce ocele, a to pri zohľadnení podmienok prostredia. Nehrdzavejúca oceľ A4 je obzvlášť vhodná na použitie v priemyselných atmosférach a v prímorskom prostredí.



Dostupné pracovné dokumenty:


Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií schválenia ETA-11/0190.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Skrutky ASSY 3.0 A2 vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele sú určené obzvlášť na použitie vonku, vo vlhkých miestnostiach a v slanom prostredí

Pokyny

V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov založených na mäkkom dreve nainštalujte spoj bez priebojníka. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.

Menovitý priemer (d)

3 mm

Dĺžka (l)

16 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

5,9 mm

Výška hlavy (k)

1,8 mm

Vnútorný pohon

AW10

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Dĺžka závitu (lg)

13 mm

Priemer jadra

1,95 mm

Tvar špičky

Hrot s kruhovým závitom

Vrcholový uhol

30 Stupeň

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Hmotnosť výrobku (na kus)

0,620 g

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Fasáda, Terasa, Plot, Drevená stavba, Vlhký priestor, Balkón, Rozperný kus, Hracie zariadenie, V exteriéri

Schválenie

ETA-11/0190

Skrutka podliehajúca schváleniu