ASSY® 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek
ASSY 3.0, nehr. oceľ A2, plný záv., zápus. hl., AW
SKR ZAP DREVO A2 AW20 5X60/52
Obj. č. 018005060
EAN 4050382228376
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2, plný závit, zápustná hlava, upínanie AW
Spája drevo, nerozštiepi ho
Asymetrický závit – väčšia rýchlosť
- Nízky uťahovací moment
- Veľká sila potrebná na prekrútenie
- Rýchlejšie zaskrutkovanie ako bežné skrutky do drevotriesky
- Dvojitý závit: 3,0 – 4,5 mm
- Hrubý závit: 5,0 – 12,0 mm
Doťahovací otvor AW – väčšia sila
- Optimálny prenos sily
- Vynikajúce zapadnutie
- Rýchle vyhľadanie
- Skrutka sa bezpečne zapustí
- Prakticky žiadne odskrutkovanie hrotu
- Žiadne kývanie
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky
- Iba 5 veľkostí hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm
Prstencový závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia
- Nízke štiepiace sily, najmä pri skrutkovaní blízko okrajov
- Zníženie skrutkovacieho momentu
- Dierovací efekt kruhového závitu do značnej miery zabraňuje vytrhnutiu
- Prstencový závit: 3,0 – 4,5 mm
- Spájací závit: 5,0 – 12,0 mm
Materiál:
Austenitická nehrdzavejúca oceľ odolná proti korózii (1.4301; 1.4567)
Predvŕtanie na priemer jadra v masívnych tvrdých drevách
Skrutky ASSY 3.0 A2 sú do určitej miery odolné voči kyselinám a nie sú vhodné na použitie v atmosférach obsahujúcich plynný chlór
Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kovovej úchytke.
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Použitie v plastových kotvách môže spôsobiť zníženie nosnosti. Odporúčame preto v plastových ukotveniach používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. skrutky s kotvou, šesťhranné skrutky do dreva podľa normy DIN 571 alebo skrutky Wüpofast.
Rozsah použitia rôznych nehrdzavejúcich ocelí je podrobne popísaný v nasledujúcej tabuľke, ktorú vydáva ISER (Nemecký informačný úrad pre nehrdzavejúcu oceľ odolnú proti korózii, nehrdzavejúce ocele v rozličných podmienkach prostredia, www.edelstahl-rostfrei.de, informačný hárok 828). Nehrdzavejúce ocele odolné proti korózii (napr. materiál č. 1.4016) sa odporúčajú na použitie, pokiaľ ide o atmosférické podmienky, len v mimomestskom prostredí, a aj to len s výraznými obmedzeniami. Na vonkajšie použitie preto odporúčame len austenitické nehrdzavejúce ocele, a to pri zohľadnení podmienok prostredia. Nehrdzavejúca oceľ A4 je obzvlášť vhodná na použitie v priemyselných atmosférach a v prímorskom prostredí.
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií schválenia ETA-11/0190.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Skrutky ASSY 3.0 A2 vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele sú určené obzvlášť na použitie vonku, vo vlhkých miestnostiach a v slanom prostredí
V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov založených na mäkkom dreve nainštalujte spoj bez priebojníka. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 60 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 9,6 mm |
Výška hlavy (k) | 3,0 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Dĺžka závitu (lg) | 52 mm |
Priemer jadra | 3,2 mm |
Tvar špičky | Hrot s kruhovým závitom |
Vrcholový uhol | 30 Stupeň |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5,000 g |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo |
Oblasť použitia | Fasáda, Terasa, Plot, Drevená stavba, Vlhký priestor, Balkón, Rozperný kus, Hracie zariadenie, V exteriéri |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!