ASSY® 3.0 A2 Skrutka do drevotrieskových dosiek
ASSY 3.0, nehr. oc., A2, čias. závit, záp. hl., AW
SKRUTKA-ZAP-A2-AW40-8X260/100
ASSY 3.0
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, vertikálna hlava s frézovacou drážkou, upínanie AW
Spája drevo namiesto štiepenia
Frézovacie drážky – na zapustenie kdekoľvek!
- Vhodné na drevo a spojky
- Minimálne poškodenie drevených materiálov s povrchovou úpravou
- Menej triesok na povrchu
Stopková fréza – „pomocný motor“ pri nízkej sile
- Zníženie krútiaceho momentu pre skrutkovanie a zahĺbenie hlavy, najmä pri dlhých skrutkách
- Ochrana skrutkovacích nástrojov
- Od priemeru = 5 mm, L = 70 mm
Asymetrický závit so začiatkom v jednom bode — vyššia rýchlosť, vyššia pevnosť v ťahu
- Nízky uťahovací moment
- Vysoká sila na pretočenie
- Rýchlejšie zaskrutkovanie ako pri bežných skrutkách do drevotrieskových dosiek
- Hrubý závit: 5,0-12,0 mm
Upnutie AW – väčšia sila
- Optimálny prevod síl
- Veľmi dobre prilieha
- Rýchle umiestnenie
- Skrutka sa bezpečne umiestni
- Takmer žiadne odskrutkovanie hrotu
- Žiadne kývanie
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky
- Iba 5 veľkosti hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm
Prstencový závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia
- Minimálne deliace sily, najmä pri zaskrutkovaní na okrajoch
- Zníženie skrutkovacieho momentu
- Vďaka narážaciemu účinku prstencového závitu sa do veľkej miery zabráni roztrhnutiu
- Spájací závit: 5,0-12,0 mm
Materiál:
Austenitická nehrdzavejúca oceľ odolná proti korózii (1.4301; 1.4567)
Predvŕtanie na priemer jadra v masívnych tvrdých drevách
Skrutky ASSY 3.0 A2 sú do určitej miery odolné voči kyselinám a nie sú vhodné na použitie v atmosférach obsahujúcich plynný chlór. Na meranie skrutiek ASSY s priemerom nad 5 mm použite softvér na drevené konštrukcie od spoločnosti Würth.
Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kovovej úchytke.
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Použitie v plastových kotvách môže spôsobiť zníženie nosnosti. Preto odporúčame používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (hrot s vrtákom, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.) v plastových kotvách, napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (valcová hlava).
Rozsah použitia rôznych nehrdzavejúcich ocelí je podrobne popísaný v nasledujúcej tabuľke, ktorú vydáva ISER (Nemecký informačný úrad pre nehrdzavejúcu oceľ odolnú proti korózii, nehrdzavejúce ocele v rozličných podmienkach prostredia, www.edelstahl-rostfrei.de, informačný hárok 828). Nehrdzavejúce ocele odolné proti korózii (napr. materiál č. 1.4016) sa odporúčajú na použitie, pokiaľ ide o atmosférické podmienky, len v mimomestskom prostredí, a aj to len s výraznými obmedzeniami. Na vonkajšie použitie preto odporúčame len austenitické nehrdzavejúce ocele, a to pri zohľadnení podmienok prostredia. Nehrdzavejúca oceľ A4 je obzvlášť vhodná na použitie v priemyselných atmosférach a v prímorskom prostredí.
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií osvedčenia ETA-11/0190.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Skrutky ASSY 3.0 A2 vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele sú určené obzvlášť na použitie vonku, vo vlhkých miestnostiach a v slanom prostredí
Uhol zaskrutkovania 0° až 90°. V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov založených na mäkkom dreve nainštalujte spoj bez priebojníka. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
Menovitý priemer (d) | 8 mm |
Dĺžka (l) | 260 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 100 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava s frézovacími drážkami |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Priemer hlavy (dh) | 15 mm |
Výška hlavy (k) | 4,6 mm |
Vnútorný pohon | AW40 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Stopková fréza | Áno |
Tvar závitu | Jeden závit |
Priemer jadra | 5 mm |
Tvar špičky | Hrot s kruhovým závitom |
Vrcholový uhol | 30 Stupeň |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Drevo |
Oblasť použitia | Fasáda |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!