ASSY® 3.0 HCR Skrutka do drevotrieskových dosiek
ASSY 3.0 HCR 1.4529, čiast. závit, záp. hlava, AW
SKR ZAP HCR 1.4529 AW20 4X60/39
ASSY 3.0
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49144.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Minimálne deliace sily, najmä pri skrutkovaní v blízkosti okrajov
Hrot s kruhovým závitom
Krátke časy skrutkovania
Asymetrický hrubý závit
Zápustná hlava s upínaním AW
Nehrdzavejúca oceľ HCR odolná voči korózii (č. materiálu 1.4529)
ETA-11/0190
Predvŕtanie na priemer jadra v masívnych tvrdých drevách
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Použitie v plastových kotvách môže znížiť prípustnú nosnosť. Preto s plastovými kotvami odporúčame používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (hrot s vrtákom, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez atď.), ako sú napr. skrutky Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (šošovkovitá hlava).
Pri používaní týchto skrutiek sa musia dodržiavať špecifikácie ETA-11/0190.
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na dimenzovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/51268.jpg)
ETA-11/0190
Hárky údajov(X)
Skrutky ASSY HCR 3.0 sú vyrobené z ocele s vysokou odolnosťou voči korózii, číslo materiálu 1.4529 (trieda odolnosti voči korózii V, schválenie č. Z-30.3-6, vhodné na používanie v krytých plavárňach) a sú vhodné a schválené na používanie v nasledujúcich oblastiach:
- Stropné a nástenné krytiny v priestoroch obsahujúcich chlór, ako sú napr. kryté plavárne (voda v súlade s nariadením o pitnej vode!)
- Komponenty v stajniach
- Drevo s vysokým obsahom kyseliny tanovej
- Dobrá odolnosť predovšetkým voči veľmi agresívnym médiám, napr. s obsahom kyseliny fosforečnej, kyseliny sírovej a kyseliny chlorovodíkovej, a vysoká odolnosť voči jamkovej a trhlinovej korózii
Uhol zaskrutkovania 0° až 90°. V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov z mäkkého dreva sa skrutkový spoj vytvorí bez predvŕtania. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva predvŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 60 mm |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Priemer hlavy (dh) | 8 mm |
Výška hlavy (k) | 2,5 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Tvar závitu | Jeden závit |
Dĺžka závitu (lg) | 39 mm |
Priemer jadra | 2,5 mm |
Tvar špičky | Hrot s kruhovým závitom |
Materiál | Oceľ svysokou odolnosťou proti korózii, 1.4529 |
Povrch | Lesklý |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3,384 g |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Kvalita ocele Krátky názov | Č. materiálu | Prostredie | ||||||||||||
Krajina | Mesto | Odvetvie | V blízkosti mora | |||||||||||
N | M | H | N | M | H | N | M | H | N | M | H | |||
Rozsah použitia rôznych nehrdzavejúcich ocelí je podrobne popísaný v nasledujúcej tabuľke, ktorú vydáva ISER (Nemecký informačný úrad pre nehrdzavejúcu oceľ odolnú proti korózii, nehrdzavejúce ocele v rozličných podmienkach prostredia, www.edelstahl-rostfrei.de, informačný hárok 828). Nehrdzavejúce ocele odolné proti korózii (napr. materiál č. 1.4016) sa odporúčajú na použitie, pokiaľ ide o atmosférické podmienky, len v mimomestskom prostredí, a aj to len s výraznými obmedzeniami. Na vonkajšie použitie preto odporúčame len austenitické nehrdzavejúce ocele, a to pri zohľadnení podmienok prostredia. | ||||||||||||||
X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1,4529 | Würth HCR (0180 904...) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
X1NiCrMoCu25-20-5 | 1,4539 | Würth HCR (0180 940...) | x | x | x | x | x | x | x | x | + | x | x | + |
X5CrNiMo17-12-2 | 1,4401/1,4578 | Würth A4 (0169 015...) | x | x | x | x | + | + | + | + | (+) | + | + | (+) |
X5Cr-Ni18-10 | 1,4301/1,4567 | Würth A2 (0166, 0180, 0181) | + | + | + | + | + | (+) | (+) | (+) | - | + | (+) | - |
X6Cr17 | 1,4006 | Veľa konkurentov | (+) | (+) | (+) | (+) | - | - | (+) | - | - | - | - | - |
Nehrdzavejúce ocele pre rôzne podmienky prostredia (www.edelstahl-rostfrei.de, Informačný leták 828) | ||||||||||||||
N= najnižšie korózne zaťaženie v rámci príslušného prostredia, indikované napr. nízkymi teplotami a nízkou vlhkosťou M= stredné korózne zaťaženie v rámci príslušného prostredia H= najvyššie korózne zaťaženie v rámci príslušného prostredia, napr. v dôsledku neustálej prítomnosti vysokej vlhkosti, vysokých teplôt prostredia, obzvlášť vysokého znečistenia vzduchu x= zásadne spĺňa požiadavky, môžu však postačovať aj lacnejšie ocele += pravdepodobne najlepšia voľba materiálu z hľadiska odolnosti voči korózii a nákladov (+)= dostatočný výkon za predpokladu, že sa vykonajú určité preventívne opatrenia. Vyžadujú sa predovšetkým hladké povrchy a pravidelné čistenie –= očakáva sa silná korózia |