Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-SOS-AW10-(A2K)-3X30/27,5 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-SOS-AW10-(A2K)-3X30/27,5
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-SOS-AW10-(A2K)-3X30/27,5 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-SOS-AW10-(A2K)-3X30/27,5 - 2

ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

ASSY 3.0 pozink. oceľ, plný závit, valc. hlava AW
SKRUTKA-SOS-AW10-(A2K)-3X30/27,5

Obj. č. 0153030030

EAN 4047376867598

Cena za zvolené balenie
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 0153030030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálne vyvinutá skrutka na zaistenie miskového spojovacieho prvku v kotve KALTSCHMELZ® pre skrutkový držiak.

Spája drevo namiesto štiepenia



Asymetrický závit – väčšia rýchlosť


  • Nízky uťahovací moment

  • Vysoká sila na pretočenie

  • Rýchlejšie zaskrutkovanie ako pri bežných skrutkách do drevotrieskových dosiek

  • Jednoduchý závit


Upnutie AW – väčšia sila


  • Optimálny prevod síl

  • Veľmi dobre prilieha

  • Rýchle umiestnenie

  • Skrutka sa bezpečne umiestni

  • Takmer žiadne odskrutkovanie hrotu

  • Žiadne kývanie

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky

  • Iba 5 veľkosti hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm


Prstencový závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia


  • Minimálne deliace sily, najmä pri zaskrutkovaní na okrajoch

  • Zníženie skrutkovacieho momentu

  • Vďaka narážaciemu účinku prstencového závitu sa do veľkej miery zabráni roztrhnutiu
Upozornenie

Skrutky nie sú vhodné na použitie v exteriéri ani v miestnostiach, ktoré sú vystavené krátkodobej alebo nepretržitej vlhkosti! V takýchto prípadoch použite skrutky ASSY® 3.0 z nehrdzavejúcej ocele A2.



Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových hmoždinkách používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (hrot s vrtákom, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (valcová hlava).



Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove pomocou prerážača.



Dostupné pracovné dokumenty:


Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.

Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií osvedčenia ETA-11/0190.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Upevnenie tenkého plechu na drevo pri inštalácii v predajniach, inštalácii v interiéroch a výrobe nábytku.

Pokyny

Uhol zaskrutkovania 0° až 90°. V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov z mäkkého dreva sa skrutkový spoj vytvorí bez predvŕtania. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva predvŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.

Menovitý priemer (d)

3 mm

Dĺžka (l)

30 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Priemer hlavy (dh)

5,8 mm

Výška hlavy (k)

2,2 mm

Vnútorný pohon

AW10

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Dĺžka závitu (lg)

27,5 mm

Priemer jadra

1,95 mm

Tvar špičky

Hrot s kruhovým závitom

Vrcholový uhol

20 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Farba

strieborné

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,154 g

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Univerzálne, Nábytok, Plech – drevo, Kovanie

Schválenie

ETA-11/0190