Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-SOS-AW20-(A2K)-3,5X16/14 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-SOS-AW20-(A2K)-3,5X16/14
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-SOS-AW20-(A2K)-3,5X16/14 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-SOS-AW20-(A2K)-3,5X16/14 - 2

ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

ASSY 3.0 pozink. oceľ, plný závit, valc. hlava AW
SKRUTKA-SOS-AW20-(A2K)-3,5X16/14

Obj. č. 0153035016

EAN 4052703206858

Cena za zvolené balenie
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 0153035016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálne vyvinutá skrutka na zaistenie miskového spojovacieho prvku v kotve KALTSCHMELZ® pre skrutkový držiak.

Spája drevo namiesto štiepenia



Asymetrický závit – väčšia rýchlosť


  • Nízky uťahovací moment

  • Vysoká sila na pretočenie

  • Rýchlejšie zaskrutkovanie ako pri bežných skrutkách do drevotrieskových dosiek

  • Jednoduchý závit


Upnutie AW – väčšia sila


  • Optimálny prevod síl

  • Veľmi dobre prilieha

  • Rýchle umiestnenie

  • Skrutka sa bezpečne umiestni

  • Takmer žiadne odskrutkovanie hrotu

  • Žiadne kývanie

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky

  • Iba 5 veľkosti hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm


Prstencový závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia


  • Minimálne deliace sily, najmä pri zaskrutkovaní na okrajoch

  • Zníženie skrutkovacieho momentu

  • Vďaka narážaciemu účinku prstencového závitu sa do veľkej miery zabráni roztrhnutiu
Upozornenie

Skrutky nie sú vhodné na použitie v exteriéri ani v miestnostiach, ktoré sú vystavené krátkodobej alebo nepretržitej vlhkosti! V takýchto prípadoch použite skrutky ASSY® 3.0 z nehrdzavejúcej ocele A2.



Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových hmoždinkách používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (hrot s vrtákom, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (valcová hlava).



Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove pomocou prerážača.



Dostupné pracovné dokumenty:


Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.

Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií osvedčenia ETA-11/0190.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Upevnenie tenkého plechu na drevo pri inštalácii v predajniach, inštalácii v interiéroch a výrobe nábytku.

Pokyny

Uhol zaskrutkovania 0° až 90°. V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov z mäkkého dreva sa skrutkový spoj vytvorí bez predvŕtania. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva predvŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.

Menovitý priemer (d)

3,5 mm

Dĺžka (l)

16 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Priemer hlavy (dh)

7 mm

Výška hlavy (k)

2,4 mm

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Dĺžka závitu (lg)

14 mm

Priemer jadra

2,1 mm

Tvar špičky

Hrot s kruhovým závitom

Vrcholový uhol

20 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Farba

strieborné

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,049 g

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Univerzálne, Nábytok, Plech – drevo, Kovanie

Schválenie

ETA-11/0190