ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek
ASSY 3.0 pozink. oceľ, plný závit, valc. hlava AW
SKRUTKA-SOS-AW20-(A2K)-4X16/14,0



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spája drevo namiesto štiepenia
Asymetrický závit – väčšia rýchlosť
- Nízky uťahovací moment
- Vysoká sila na pretočenie
- Rýchlejšie zaskrutkovanie ako pri bežných skrutkách do drevotrieskových dosiek
- Jednoduchý závit
Upnutie AW – väčšia sila
- Optimálny prevod síl
- Veľmi dobre prilieha
- Rýchle umiestnenie
- Skrutka sa bezpečne umiestni
- Takmer žiadne odskrutkovanie hrotu
- Žiadne kývanie
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky
- Iba 5 veľkosti hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm
Prstencový závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia
- Minimálne deliace sily, najmä pri zaskrutkovaní na okrajoch
- Zníženie skrutkovacieho momentu
- Vďaka narážaciemu účinku prstencového závitu sa do veľkej miery zabráni roztrhnutiu
Skrutky nie sú vhodné na použitie v exteriéri ani v miestnostiach, ktoré sú vystavené krátkodobej alebo nepretržitej vlhkosti! V takýchto prípadoch použite skrutky ASSY® 3.0 z nehrdzavejúcej ocele A2.
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových hmoždinkách používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (hrot s vrtákom, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (valcová hlava).
Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove pomocou prerážača.
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií osvedčenia ETA-11/0190.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Upevnenie tenkého plechu na drevo pri inštalácii v predajniach, inštalácii v interiéroch a výrobe nábytku.
Uhol zaskrutkovania 0° až 90°. V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov z mäkkého dreva sa skrutkový spoj vytvorí bez predvŕtania. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva predvŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 16 mm |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Priemer hlavy (dh) | 7,9 mm |
Výška hlavy (k) | 2,8 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Dĺžka závitu (lg) | 14 mm |
Priemer jadra | 2,5 mm |
Tvar špičky | Hrot s kruhovým závitom |
Vrcholový uhol | 20 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Farba | strieborné |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 45 Stupeň |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,450 g |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), LVL |
Oblasť použitia | Univerzálne, Nábytok, Plech – drevo, Kovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |