ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek
ASSY 3.0, oceľ, pozink., FT, zápust. hlava, up. AW
SKRUTKA-ZAP-AW10-(A2K)-3,5X25/22
Obj. č. 017043525
EAN 4052703057009
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná, plný závit, zápustná hlava, upínanie AW
Spája drevo namiesto jeho štiepenia
Asymetrický závit – väčšia rýchlosť
- Nízky uťahovací moment
 - Vysoká sila na pretočenie
 - Rýchlejšie zaskrutkovanie ako bežné skrutky do drevotriesky
 - Dvojitý závit: 3,0 – 4,5 mm
 
Doťahovací otvor AW – väčšia sila
- Optimálny prenos sily
 - Vynikajúce zapadnutie
 - Rýchle vyhľadanie
 - Skrutka sa bezpečne zapustí
 - Prakticky žiadne odskrutkovanie hrotu
 - Žiadne kývanie
 - Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky
 - Iba 5 veľkostí hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm
 
Prstencový závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia
- Nízke štiepiace sily, najmä pri skrutkovaní blízko okrajov
 - Zníženie skrutkovacieho momentu
 - Dierovací efekt kruhového závitu do značnej miery zabraňuje vytrhnutiu
 
Skrutky nie sú vhodné na použitie v exteriéri ani v miestnostiach, ktoré sú vystavené krátkodobej alebo nepretržitej vlhkosti! V takýchto prípadoch použite skrutky ASSY® 3.0 z nehrdzavejúcej ocele A2.
Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove pomocou prerážača.
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových kotvách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových spojovacích kolíkoch používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.) napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (šošovková hlava).
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií ETA-11/0190.Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
![]()  | |
Menovitý priemer (d)  | 3,5 mm  | 
Dĺžka (l)  | 25 mm  | 
Tvar hlavy  | Zápustná hlava  | 
Priemer hlavy (dh)  | 6,9 mm  | 
Výška hlavy (k)  | 2,3 mm  | 
Vnútorný pohon  | AW10  | 
Druh závitu  | Závit pre skrutky do dreva  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
Tvar závitu  | Závit s jedným začiatkom  | 
Dĺžka závitu (lg)  | 22 mm  | 
Priemer jadra  | 2,1 mm  | 
Tvar špičky  | Hrot s kruhovým závitom  | 
Vrcholový uhol  | 34 Stupeň  | 
Materiál  | Kalená oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Farba  | strieborné  | 
Uhol zaskrutkovania min./max.  | 0-90 Stupeň  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 1,154 g  | 
Vhodnosť pre podklad  | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL  | 
Oblasť použitia  | Univerzálne, Nábytok, Korpus, Kovanie  | 
Schválenie  | ETA-11/0190  | 
Skrutka podliehajúca schváleniu  | Áno  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |