ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek
ASSY 3.0, oceľ, pozink., FT, zápust. hlava, up. AW
SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-3,5X30/25
Obj. č. 017003530
EAN 4050642807570
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná, plný závit, zápustná hlava, upínanie AW
Spája drevo namiesto jeho štiepenia
Asymetrický závit – väčšia rýchlosť
- Nízky uťahovací moment
- Vysoká sila na pretočenie
- Rýchlejšie zaskrutkovanie ako bežné skrutky do drevotriesky
- Dvojitý závit: 3,0 – 4,5 mm
Doťahovací otvor AW – väčšia sila
- Optimálny prenos sily
- Vynikajúce zapadnutie
- Rýchle vyhľadanie
- Skrutka sa bezpečne zapustí
- Prakticky žiadne odskrutkovanie hrotu
- Žiadne kývanie
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky
- Iba 5 veľkostí hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm
Prstencový závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia
- Nízke štiepiace sily, najmä pri skrutkovaní blízko okrajov
- Zníženie skrutkovacieho momentu
- Dierovací efekt kruhového závitu do značnej miery zabraňuje vytrhnutiu
Skrutky nie sú vhodné na použitie v exteriéri ani v miestnostiach, ktoré sú vystavené krátkodobej alebo nepretržitej vlhkosti! V takýchto prípadoch použite skrutky ASSY® 3.0 z nehrdzavejúcej ocele A2.
Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove pomocou prerážača.
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových kotvách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových spojovacích kolíkoch používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.) napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (šošovková hlava).
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií ETA-11/0190.Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3,5 mm |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 6,9 mm |
Výška hlavy (k) | 3,3 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Dĺžka závitu (lg) | 25 mm |
Priemer jadra | 2,1 mm |
Tvar špičky | Hrot s kruhovým závitom |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Farba | strieborné |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,347 g |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL |
Oblasť použitia | Univerzálne, Nábytok, Korpus, Kovanie |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |