Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

ASSY pozinkovaná oceľ, FT, zápustná hlava AW
SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-4,5X30

Obj. č. 015145 30
EAN 4011231204897

Cena za zvolené balenie
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 015145 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne použitie pri konštrukcii nábytku, stolárstve, inštalácií v predajniach a inštalácií v interiéroch.

Galvanizovaná oceľ, modrá povrchová vrstva, plný závit, zápustná hlava, doťahovací otvor AW



Spája drevo bez štiepenia



Doťahovací otvor AW pre väčšiu silu


  • Optimálny prenos sily

  • Skvelé nasadenie

  • Rýchle vyhľadanie

  • Skrutka sa bezpečne zapustí

  • Takmer žiadne odkrútenie hrotu

  • Žiadne kývanie

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky

  • Len 5 veľkostí hrotov pre priemery 3,0 až 12,0 mm



Stopková fréza – „pomocný motor“ pri nízkej sile


  • Zníženie momentu potrebného na dotiahnutie a zapustenie hlavy, najmä pri dlhých skrutkách

  • Šetrné k vašim nástrojom

  • Od Ø = 5 mm, L = 70 mm

Asymetrický závit – väčšia rýchlosť


  • Nízky doťahovací moment

  • Veľká sila potrebná na prekrútenie

  • Rýchlejšie doťahovanie než pri bežných skrutkách do drevotrieskových dosiek


Prstencový/spájací závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia


  • Nízke štiepiace sily, najmä pri skrutkovaní pri okrajoch

  • Zníženie doťahovacieho momentu

  • Narážací efekt prstencového závitu zabraňuje roztrhnutiu

  • Prstencový závit: 3,0 – 4,5 mm

  • Spájací závit: 5,0 – 12,0 mm
UpozornenieSkrutky nie sú vhodné na použitie v exteriéri ani v miestnostiach, ktoré sú vystavené krátkodobej alebo nepretržitej vlhkosti! V takýchto prípadoch použite skrutky ASSY® 3.0 z nehrdzavejúcej ocele A2. Na meranie skrutiek ASSY s priemerom nad 5 mm použite softvér na drevené konštrukcie od spoločnosti Würth. Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove pomocou prerážača. Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.) v plastových spojovacích kolíkoch, napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (šošovková hlava).
ETA-11/0190 Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií schválenia ETA-11/0190.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaUniverzálne použitie pri konštrukcii nábytku a stolárstve na priskrutkovanie dvoch komponentov vyrobených z dreva alebo kovu do dreva.
PokynyUhol zaskrutkovania 0° až 90°. V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov založených na mäkkom dreve nainštalujte spoj bez priebojníka. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra. Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

30 mm

Priemer hlavy (dh)

8,8 mm

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s dvomi začiatkami

Tvar špičky

Špica

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,236 g

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL, Hmoždinka

Oblasť použitia

Hmoždinka, Nábytok, Kovanie, Univerzálne, Korpus, Strecha