Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-4X30/24 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-4X30/24
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-4X30/24 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek - SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-4X30/24 - 2

ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

ASSY 3.0, oceľ, pozink., FT, zápust. hlava, up. AW
SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2K)-4X30/24

Obj. č. 017004030
EAN 4052712108969

Cena za zvolené balenie
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 017004030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2500 ks