ASSY® 3.0, poniklovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek
ASSY 3.0, oceľ, ponikl., FT, šoš. záp. hlava, AW
SKRUTKA-SOS-AW20-(E1J)-5X70/62
ASSY 3.0
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Poniklovaná oceľ, plný závit, šošovkovitá zápustná hlava, upínanie AW
Spája drevo namiesto jeho štiepenia
Asymetrický závit – vyššia rýchlosť
- Nízky uťahovací moment
- Vysoká sila na pretočenie
- Rýchlejšie zaskrutkovanie ako bežné skrutky do drevotriesky
- Jednoduchý, dvojitý alebo hrubý závit
Upínanie AW – väčšia sila
- Optimálny prenos sily
- Skvelý strih
- Rýchle vyhľadanie
- Skrutka sa bezpečne zapustí
- Prakticky žiadne odskrutkovanie hrotu
- Žiadne kývanie
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky
- Iba 5 veľkostí hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm
Prstencový/spájací závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia
- Nízke deliace sily, najmä pri skrutkovaní blízko okrajov
- Zníženie skrutkovacieho momentu
- Dierovací efekt prstencového závitu do značnej miery zabraňuje vytrhnutiu protizávitu
- Prstencový závit: až do 4,5 mm
- Protizávit: od 5,0 mm
Skrutky nie sú vhodné na použitie v exteriéri ani v miestnostiach, ktoré sú vystavené krátkodobej alebo nepretržitej vlhkosti! V takýchto prípadoch použite skrutky ASSY® 3.0 z nehrdzavejúcej ocele A2.
Poniklovaná povrchová úprava je vhodná len na derokatívne účely = neposkytuje ochranu proti korózii!
Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove pomocou prerážača.
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových hmoždinkách používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (hrot s vrtákom, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (valcová hlava).
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií osvedčenia ETA-11/0190.Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov založených na mäkkom dreve nainštalujte spoj bez priebojníka. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra.
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 70 mm |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Dĺžka závitu (lg) | 62 mm |
Priemer jadra | 3,2 mm |
Tvar špičky | Hrot s protizávitom |
Vrcholový uhol | 28 Stupeň |
Tvar hlavy | Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou |
Priemer hlavy (dh) | 9,6 mm |
Výška hlavy (k) | 4,1 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Poniklovaný |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6,440 g |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka |
Oblasť použitia | Univerzálne |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |