Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
ASSY 3.0 ušľ. oceľ A2, úplný závit, kuž. hl. AW - SKRUTKA A2 AW20 4X30/27 ASSY 3.0 ušľ. oceľ A2, úplný závit, kuž. hl. AW - SKRUTKA A2 AW20 4X30/27 ASSY 3.0 ušľ. oceľ A2, úplný závit, kuž. hl. AW - SKRUTKA A2 AW20 4X30/27
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ASSY 3.0 ušľ. oceľ A2, úplný závit, kuž. hl. AW - SKRUTKA A2 AW20 4X30/27 - 1
ASSY 3.0 ušľ. oceľ A2, úplný závit, kuž. hl. AW - SKRUTKA A2 AW20 4X30/27 - 2
ASSY 3.0 ušľ. oceľ A2, úplný závit, kuž. hl. AW - SKRUTKA A2 AW20 4X30/27 - 3

ASSY 3.0 ušľ. oceľ A2, úplný závit, kuž. hl. AW

ASSY 3.0 ušľ. oceľ A2, úplný závit, kuž. hl. AW
SKRUTKA A2 AW20 4X30/27

Obj. č. 018044030

EAN 4050642794788

Cena za zvolené balenie
ASSY 3.0 ušľ. oceľ A2, úplný závit, kuž. hl. AW

Obj. č. 018044030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Universal for fixing stainless steel plates onto wood in permanently exposed outdoor environments.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

30 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Priemer hlavy (dh)

7,9 mm

Výška hlavy (k)

2,8 mm

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Dĺžka závitu (lg)

27 mm

Priemer jadra

2,5 mm

Tvar špičky

Hrot s kruhovým závitom

Vrcholový uhol

30 Stupeň

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,170 g

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Fasáda, Terasa, Plot, Drevená stavba, Vlhký priestor, Balkón, Rozperný kus, Hracie zariadenie, Plech – drevo, V exteriéri

Schválenie

ETA-11/0190