ASSY® 3.0, žltá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek
ASSY 3.0, pozink. oceľ, žltá, zap. hl. FT, up. AW
SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2L)-4X30/24
Obj. č. 017024030
EAN 4047376859500



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, žltá, plný závit, zápustná hlava, doťahovací otvor AW.
Spája drevo namiesto štiepenia
Asymetrický závit – väčšia rýchlosť
- Nízky doťahovací moment
- Veľká sila potrebná na prekrútenie
- Rýchlejšie doťahovanie než pri bežných skrutkách do drevotrieskových dosiek
- Závit
Doťahovací otvor AW – väčšia sila
- Optimálny prenos sily
- Skvelé nasadenie
- Rýchle vyhľadanie
- Skrutka sa bezpečne zapustí
- Takmer žiadne odkrútenie hrotu
- Žiadne kývanie
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky
- Len 5 veľkostí hrotov pre priemery 3,0 až 12,0 mm
Prstencový závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia
- Nízke štiepiace sily, najmä pri skrutkovaní pri okrajoch
- Zníženie doťahovacieho momentu
- Narážací efekt prstencového závitu zabraňuje roztrhnutiu
Skrutky nie sú vhodné na použitie v exteriéri ani v miestnostiach, ktoré sú vystavené krátkodobej alebo nepretržitej vlhkosti! V takýchto prípadoch použite skrutky ASSY® 3.0 z nehrdzavejúcej ocele A2.
Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove.
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových hmoždinkách používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (hrot s vrtákom, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (valcová hlava).
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií schválenia ETA-11/0190.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 8 mm |
Výška hlavy (k) | 2,5 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Dĺžka závitu (lg) | 24 mm |
Priemer jadra | 2,5 mm |
Tvar špičky | Hrot s kruhovým závitom |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Farba | Žltá |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,732 g |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo |
Oblasť použitia | Univerzálne, Nábytok, Korpus, Kovanie |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |