ASSY® 3.0, žltá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek
ASSY 3.0, oceľ, ž. galv. FT, záp. AW
SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2L)-5X35/30
Obj. č. 017025035
EAN 4047376853782
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, žltá, úplný závit, zápustná frézovacia hlava, doťahovací otvor AW
Spája drevo bez štiepenia
Frézovacie otvory – umožňuje zapustenie kdekoľvek!
- Vhodná na drevo a konzoly
- Minimálne poškodenie drevených materiálov s povrchovými úpravami
- Menej triesok na povrchu
Stopková fréza – „pomocný motor“ pri nízkej sile
- Zníženie momentu potrebného na dotiahnutie a zapustenie hlavy, najmä pri dlhých skrutkách
- Šetrné k vašim nástrojom
- Od Ø = 5 mm, L = 70 mm
Asymetrický závit – väčšia rýchlosť
- Nízky doťahovací moment
- Veľká sila potrebná na prekrútenie
- Rýchlejšie doťahovanie než pri bežných skrutkách do drevotrieskových dosiek
- Hrubý závit: 5,0 – 12,0 mm
Doťahovací otvor AW – väčšia sila
- Optimálny prenos sily
- Skvelé nasadenie
- Rýchle vyhľadanie
- Skrutka sa bezpečne zapustí
- Takmer žiadne odkrútenie hrotu
- Žiadne kývanie
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky
- Len 5 veľkostí hrotov pre priemery 3,0 až 12,0 mm
Spájací závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia
- Nízke štiepiace sily, najmä pri skrutkovaní pri okrajoch
- Zníženie doťahovacieho momentu
- Narážací efekt prstencového závitu zabraňuje roztrhnutiu
- Protizávit: 5,0 – 12,0 mm
Skrutky nie sú vhodné na použitie v exteriéri ani v miestnostiach, ktoré sú vystavené krátkodobej alebo nepretržitej vlhkosti! V takýchto prípadoch použite skrutky ASSY® 3.0 z nehrdzavejúcej ocele A2.
Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove.
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových spojovacích kolíkoch používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (hrot s vrtákom, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (valcová hlava).
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií schválenia ETA-11/0190.Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 35 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 30 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Priemer hlavy (dh) | 9,6 mm |
Výška hlavy (k) | 3,2 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Priemer jadra | 3,15 mm |
Tvar špičky | Hrot s protizávitom |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Farba | Žltá |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo |
Oblasť použitia | Strecha, Konštrukcia prvkov, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Vnútorné vybavenie, Drevená stavba, Univerzálne |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Schválenie | ETA-11/0190 |