Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY® 3.0, žltá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

ASSY 3.0, oceľ, ž. galv. FT, záp. AW
SKRUTKA-ZAP-AW30-(A2L)-6X40/32

Obj. č. 017026040

EAN 4047376854697

Cena za zvolené balenie
ASSY® 3.0, žltá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

Obj. č. 017026040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne použitie pri vybavení predajní, inštalácii v interiéroch a stolárstve.

Galvanizovaná oceľ, žltá, úplný závit, zápustná frézovacia hlava, doťahovací otvor AW



Spája drevo bez štiepenia



Frézovacie otvory – umožňuje zapustenie kdekoľvek!


  • Vhodná na drevo a konzoly

  • Minimálne poškodenie drevených materiálov s povrchovými úpravami

  • Menej triesok na povrchu


Stopková fréza – „pomocný motor“ pri nízkej sile


  • Zníženie momentu potrebného na dotiahnutie a zapustenie hlavy, najmä pri dlhých skrutkách

  • Šetrné k vašim nástrojom

  • Od Ø = 5 mm, L = 70 mm


Asymetrický závit – väčšia rýchlosť


  • Nízky doťahovací moment

  • Veľká sila potrebná na prekrútenie

  • Rýchlejšie doťahovanie než pri bežných skrutkách do drevotrieskových dosiek

  • Hrubý závit: 5,0 – 12,0 mm


Doťahovací otvor AW – väčšia sila


  • Optimálny prenos sily

  • Skvelé nasadenie

  • Rýchle vyhľadanie

  • Skrutka sa bezpečne zapustí

  • Takmer žiadne odkrútenie hrotu

  • Žiadne kývanie

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky

  • Len 5 veľkostí hrotov pre priemery 3,0 až 12,0 mm


Spájací závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia


  • Nízke štiepiace sily, najmä pri skrutkovaní pri okrajoch

  • Zníženie doťahovacieho momentu

  • Narážací efekt prstencového závitu zabraňuje roztrhnutiu

  • Protizávit: 5,0 – 12,0 mm
Upozornenie

Skrutky nie sú vhodné na použitie v exteriéri ani v miestnostiach, ktoré sú vystavené krátkodobej alebo nepretržitej vlhkosti! V takýchto prípadoch použite skrutky ASSY® 3.0 z nehrdzavejúcej ocele A2.


Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove.


Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových spojovacích kolíkoch používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (hrot s vrtákom, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (valcová hlava).



Dostupné pracovné dokumenty:


Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií schválenia ETA-11/0190.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaNa univerzálne použitie pri vybavení predajní, inštalácii v interiéroch a stolárstve.
PokynyV prípade ihličnatého dreva alebo materiálov založených na mäkkom dreve nainštalujte spoj bez priebojníka. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra.
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.

Menovitý priemer (d)

6 mm

Dĺžka (l)

40 mm

Dĺžka závitu (lg)

32 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

12 mm

Výška hlavy (k)

4,4 mm

Vnútorný pohon

AW30

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Hrubý chod

Priemer jadra

3,9 mm

Tvar špičky

Hrot s protizávitom

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Farba

Žltá

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Strecha, Konštrukcia prvkov, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Vnútorné vybavenie, Drevená stavba, Univerzálne

Skrutka podliehajúca schváleniu

Áno

Schválenie

ETA-11/0190

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie