Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY® 4 A2 CS montážna skrutka Zápustná hlava z nehrdzavejúcej ocele A2 s plným závitom

ASSY 4 A2 CS, nehr. oceľ A2, FT, zápust. hl. RW
SKR ASSY4 ZAP A2 RW20 3,5X30/25

Obj. č. 018723530

EAN 4061975614414

Cena za zvolené balenie
ASSY® 4 A2 CS montážna skrutka Zápustná hlava z nehrdzavejúcej ocele A2 s plným závitom

Obj. č. 018723530

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka s plným závitom vyrobená z vysokokvalitnej austenitickej nehrdzavejúcej ocele A2 so zápustnou hlavou na upevňovanie kovových profilov alebo armatúr do dreva pre vonkajšie aplikácie s priamym vystavením pôsobeniu prvkov alebo vnútorné aplikácie s nepretržitým vystavením pôsobeniu korózie

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Priliehajúce spojenie na kovových armatúrach alebo v drevených produktoch s vysokou hustotou materiálu


  • Na montáž spojov pomocou oceľových skrutiek s plným závitom

  • Dokonalé osadenie 90° hlavy pri práci s dielmi s kovovými zapusteniami

  • Sťahuje bez frézovania hlavou, pretože pod hlavou nie sú žiadne frézovacie prvky

  • Hlava sa vkladá zatlačením


Vyšší moment pretrhnutia


  • Vyšší prenos výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku jedného závitu

  • Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu


Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky


  • Nízka tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote

  • Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť


Nerezová úchytka pre prístupné drevené spojenia vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom


  • Vyrobené z austenitickej, nemagnetickej a nehrdzavejúcej ocele A2

  • Možno použiť vo vidieckom alebo mestskom prostredí alebo v priemyselnom prostredí bez výrazného vystavenia chloridom alebo SO2

  • S klzným povrchom znižujúcim trenie pre ľahké upevnenie
Doklad o výkone (Pub)

Schválenie ETA-11/0190

Upozornenie
  • Pre austenitickú nehrdzavejúcu oceľ je charakteristická vysoká miera odolnosti proti korózii pri pôsobení agresívneho ovzdušia v priemyselných prevádzkach, morského ovzdušia, vody z vodovodu, riečnej vody, banskej vody a slanej vody, ako aj dreva s obsahom kyseliny tanínovej. Do určitej miery je odolná proti kyseline a nie je vhodná pre atmosféry s obsahom chlórového plynu

  • Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Oblasť použitia

Schválenie ETA-11/0190

Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre spojenia oceľ–drevo určené na ťahové sily


Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitu.



Možno použiť pre vonkajšie aplikácie a triedu použitia 3

Pokyny
  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti

  • Skrutky s plným závitom sú vhodné na bezpečnú montáž kovaní alebo tenkých materiálov. Zvolená dĺžka skrutky by mala byť menšia ako hrúbka plechu podkladu, do ktorého sa má skrutka zaskrutkovať

  • Ak na spájanie kovu a dreva používate skrutky so zapustenou hlavou, kov, ktorý chcete pripojiť, musí disponovať vhodnými otvormi zapustenia

Menovitý priemer (d)

3,5 mm

Dĺžka (l)

30 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

7 mm

Výška hlavy (k)

2,3 mm

Vnútorný pohon

RW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Dĺžka závitu (lg)

25 mm

Priemer jadra

2,1 mm

Tvar špičky

Hrot s frézovacím vrcholom

Vrcholový uhol

28 Stupeň

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,280 g

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL

Oblasť použitia

Fasáda, Terasa, Plot, Drevená stavba, Vlhký priestor, Balkón, Rozperný kus, Hracie zariadenie, V exteriéri

Vhodné stroje

Würth BS 12-A Power

Schválenie

ETA-11/0190

Skrutka podliehajúca schváleniu

Áno

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Minimálne tolerancie pre nepredvŕtané skrutky v drevených komponentoch ρk ≤ 420 kg/m3
Priemer skrutky Priemer vonkajšieho závitu v mm Priemer skrutky Priemer vonkajšieho závitu v mm
Priemer 3 až 4,5 mm Priemer 5 až 14 mm 3 3,5 4 4,5 5 6 Priemer 3 až 4,5 mm Priemer 5 až 14 mm 3 3,5 4 4,5 5 6
a1 10 x d 12 x d 30 35 40 45 60 72 5 x d 5 x d 15 18 20 23 25 30
a2 5 x d 5 x d 15 17,5 20 22,5 25 30 5 x d 5 x d 15 18 20 23 25 30
a3,t 15 x d 15 x d 45 52,5 60 67,5 75 90 10 x d 10 x d 30 35 40 45 50 60
a3,c 10 x d 10 x d 30 35 40 45 50 60 10 x d 10 x d 30 35 40 45 50 60
a4,t 5 x d 5 x d 15 17,5 20 22,5 25 30 7 x d 10 x d 21 25 28 32 50 60
a4,c 5 x d 5 x d 15 17,5 20 22,5 25 30 5 x d 5 x d 15 18 20 23 25 30
1) Minimálne tolerancie sú špecifikované v súlade s normou DIN EN 1995-1-1, ods. 8.2 pre nepredvŕtané klincové otvory, kde „d“ označuje priemer vonkajšieho závitu
2) Minimálne vzdialenosti medzi 0° < α < 90° silou k smeru kresby možno presnejšie vypočítať v súlade s normou DIN EN 1995-1-1, ods. 8.2
Šmykové zaťaženie
Konzola medzi silou a smerom kresby α = 0° Konzola medzi silou a smerom kresby α = 90°
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW20-NEON ORANŽ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie