ASSY® 4 A2 CS montážna skrutka Zápustná hlava z nehrdzavejúcej ocele A2 s plným závitom
ASSY 4 A2 CS, nehr. oceľ A2, FT, zápust. hl. RW
SKR ASSY4 ZAP A2 RW40 6X50/42
Obj. č. 018726050
EAN 4061975614995
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Priliehajúce spojenie na kovových armatúrach alebo v drevených produktoch s vysokou hustotou materiálu
- Na montáž spojov pomocou oceľových skrutiek s plným závitom
- Dokonalé osadenie 90° hlavy pri práci s dielmi s kovovými zapusteniami
- Sťahuje bez frézovania hlavou, pretože pod hlavou nie sú žiadne frézovacie prvky
- Hlava sa vkladá zatlačením
Vyšší moment pretrhnutia
- Vyšší prenos výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku jedného závitu
- Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu
Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky
- Nízka tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote
- Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť
Nerezová úchytka pre prístupné drevené spojenia vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom
- Vyrobené z austenitickej, nemagnetickej a nehrdzavejúcej ocele A2
- Možno použiť vo vidieckom alebo mestskom prostredí alebo v priemyselnom prostredí bez výrazného vystavenia chloridom alebo SO2
- S klzným povrchom znižujúcim trenie pre ľahké upevnenie
Schválenie ETA-11/0190
- Pre austenitickú nehrdzavejúcu oceľ je charakteristická vysoká miera odolnosti proti korózii pri pôsobení agresívneho ovzdušia v priemyselných prevádzkach, morského ovzdušia, vody z vodovodu, riečnej vody, banskej vody a slanej vody, ako aj dreva s obsahom kyseliny tanínovej. Do určitej miery je odolná proti kyseline a nie je vhodná pre atmosféry s obsahom chlórového plynu
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)
Hárky údajov(X)
Pre spojenia oceľ–drevo určené na ťahové sily
Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitu.
Možno použiť pre vonkajšie aplikácie a triedu použitia 3
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s plným závitom sú vhodné na bezpečnú montáž kovaní alebo tenkých materiálov. Zvolená dĺžka skrutky by mala byť menšia ako hrúbka plechu podkladu, do ktorého sa má skrutka zaskrutkovať
- Ak na spájanie kovu a dreva používate skrutky so zapustenou hlavou, kov, ktorý chcete pripojiť, musí disponovať vhodnými otvormi zapustenia
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 12 mm |
Výška hlavy (k) | 4,4 mm |
Vnútorný pohon | RW30 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Dĺžka závitu (lg) | 42 mm |
Priemer jadra | 3,9 mm |
Tvar špičky | Hrot s frézovacím vrcholom |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6,570 g |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL |
Oblasť použitia | Fasáda, Terasa, Plot, Drevená stavba, Vlhký priestor, Balkón, Rozperný kus, Hracie zariadenie, V exteriéri |
Vhodné stroje | Würth BS 14-A Combi |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
| Minimálne tolerancie pre nepredvŕtané skrutky v drevených komponentoch ρk ≤ 420 kg/m3 | ||||||||||||||||
| Priemer skrutky | Priemer vonkajšieho závitu v mm | Priemer skrutky | Priemer vonkajšieho závitu v mm | |||||||||||||
| Priemer 3 až 4,5 mm | Priemer 5 až 14 mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | Priemer 3 až 4,5 mm | Priemer 5 až 14 mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
| a1 | 10 x d | 12 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 72 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
| a2 | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
| a3,t | 15 x d | 15 x d | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 | 90 | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| a3,c | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| a4,t | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 7 x d | 10 x d | 21 | 25 | 28 | 32 | 50 | 60 |
| a4,c | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
| 1) Minimálne tolerancie sú špecifikované v súlade s normou DIN EN 1995-1-1, ods. 8.2 pre nepredvŕtané klincové otvory, kde „d“ označuje priemer vonkajšieho závitu | ||||||||||||||||
| 2) Minimálne vzdialenosti medzi 0° < α < 90° silou k smeru kresby možno presnejšie vypočítať v súlade s normou DIN EN 1995-1-1, ods. 8.2 | ||||||||||||||||
| Šmykové zaťaženie | |
| Konzola medzi silou a smerom kresby α = 0° | Konzola medzi silou a smerom kresby α = 90° |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!