ASSY® 4 COMBI T prepravná kotevná skrutka Oceľ, pozinkovaná, čiastočný závit, šesťhranná hlava
ASSY 4 COMBI, oceľ, zinok, prepravné ukotvenie, RW
SKR ASSY4 6HR RW40 A3K 10X90/60
Obj. č. 015871091
EAN 4061975618504
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Flexibilná montáž s vysokým prenosom sily a presným osadením v kovových spojoch
- Kombinácia šesťhrannej hlavy a upínania RW so zosilneným driekom
Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokým posuvom
- Vyšší prevod výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu
- Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu
Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky
- Nízka tvorba medzier vďaka posuvnému účinku frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote
- Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť
Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
- Prispôsobená tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
Počas plánovania a aplikácie si prečítajte dostupné odborné správy, pokyny na aplikáciu a tabuľky zaťažení. Tieto dokumenty sú dostupné na webovej stránke www.wuerth.de/assy.
Schválenie ETA-11/0190
- Pred každou prepravou sa musí v súlade so skúšobnou správou/odbornou správou skontrolovať a samostatne preveriť nosnosť prepravného ukotvenia v kombinácii s ASSY 4 COMBINATION T prepravnou kotevnou skrutkou.
- Musia sa dodržiavať technické parametre ETA 11/0190 a odborné správy týkajúce sa používania skrutky ako prepravnej skrutky
Hárky údajov(X)
Na prepravu drevených prvkov, ako sú napr. steny alebo stropy vyrobené z dreva ihličnatých stromov, laminované drevo, drevené obklady, preglejky
Príklady použitia:
- Axiálna sila na povrchu panela alebo úzka hrana panela
- Šikmá sila na povrchu panela alebo úzka hrana panela
- Šikmá sila na povrchu panela s presne vyfrézovanými vyhĺbeniami (d x t, 70 x 30 mm)
- Drevené konštrukcie, konštrukcie zo štrukturálneho dreva, preglejkové konštrukcie, obalová technika
- U bezpečnostných dôvodov sa skrutky môžu používať len raz. Celý komponent je potrebné taktiež upevniť pomocou dvoch skrutiek do dreva. Uistite sa, že skrutky nie sú upevnené v dilatačných škárach alebo pod. V prípade staticky neurčitého zavesenia s viac ako tromi vláknami musia byť kotvy správne dimenzované tak, aby dva kotviace body udržali váhu celého zaťaženia. Zaťaženie kotviacich bodov je potrebné vypočítať podľa trojuholníka pôsobiacich síl. Pri umiestňovaní viac ako 2 kotviacich bodov (staticky definované zavesenie) je potrebné podniknúť náležité opatrenia (napr. rozperná tyč) na zaistenie rovnomerného rozloženia zaťaženia na všetky vlákna. Pozrite si dostupné odborné správy a tabuľky zaťažení
- Závit skrutky musí byť úplne ukotvený v drevenom povrchu bez blokovania komponentu
- Pri skrutkovaní do úzkych hrán preglejkových dosiek odporúčame skrutkovať do stredu vrstvy dosky. Taktiež je potrebné upevniť priečnu podperu kolmo na povrch panela okolo skrutkových spojov pomocou skrutiek ASSY plus VG s plným závitom
- Pri aplikácií prepravných zaťažení je potrebné prepravné sily pôsobiace na prepravný kotviaci systém brať do úvahy ako koeficienty vibrácií
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Na optimálne využitie skrutky je potrebné použiť hrot RW správnej veľkosti alebo šesťhranný zakladací kľúč
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 10 mm |
Dĺžka (l) | 90 mm |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Výška hlavy (k) | 5 mm |
Vonkajšie upínanie | WS17 |
Vnútorný pohon | RW40 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Dĺžka závitu (lg) | 60 mm |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL |
Oblasť použitia | Konštrukcia prvkov, Stavba z drevených panelov, Drevená stavba, Napojenie kovu a dreva |
Priemer jadra | 6,3 mm |
Tvar špičky | Hrot s frézovacím vrcholom |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!