Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ASSY® 4 COMBI T prepravná kotevná skrutka Oceľ, pozinkovaná, čiastočný závit, šesťhranná hlava

ASSY 4 COMBI, oceľ, zinok, prepravné ukotvenie, RW
SKR ASSY4 6HR RW40 A3K 12X160/145

Obj. č. 0158712161

EAN 4061975618580

Cena za zvolené balenie
ASSY® 4 COMBI T prepravná kotevná skrutka Oceľ, pozinkovaná, čiastočný závit, šesťhranná hlava

Obj. č. 0158712161

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálna prepravná kotevná skrutka s hlavou so zosilneným driekom na bezpečné upevnenie so zníženou vôľou v uzavretej kotve s guľovou hlavou na prepravu drevených prvkov vyrobených z dreva z ihličnatých stromov, laminovaného dreva, dýhy alebo preglejky

Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW


  • Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote

  • Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu

  • Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky

  • Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW


Flexibilná montáž s vysokým prenosom sily a presným osadením v kovových spojoch


  • Kombinácia šesťhrannej hlavy a upínania RW so zosilneným driekom


Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokým posuvom


  • Vyšší prevod výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu

  • Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu


Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky


  • Nízka tvorba medzier vďaka posuvnému účinku frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote

  • Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť


Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti


  • Prispôsobená tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
Upozornenie

Počas plánovania a aplikácie si prečítajte dostupné odborné správy, pokyny na aplikáciu a tabuľky zaťažení. Tieto dokumenty sú dostupné na webovej stránke www.wuerth.de/assy.

Schválenie ETA-11/0190

  • Pred každou prepravou sa musí v súlade so skúšobnou správou/odbornou správou skontrolovať a samostatne preveriť nosnosť prepravného ukotvenia v kombinácii s ASSY 4 COMBINATION T prepravnou kotevnou skrutkou.

  • Musia sa dodržiavať technické parametre ETA 11/0190 a odborné správy týkajúce sa používania skrutky ako prepravnej skrutky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na prepravu drevených prvkov, ako sú napr. steny alebo stropy vyrobené z dreva ihličnatých stromov, laminované drevo, drevené obklady, preglejky



Príklady použitia:


  • Axiálna sila na povrchu panela alebo úzka hrana panela

  • Šikmá sila na povrchu panela alebo úzka hrana panela

  • Šikmá sila na povrchu panela s presne vyfrézovanými vyhĺbeniami (d x t, 70 x 30 mm)

  • Drevené konštrukcie, konštrukcie zo štrukturálneho dreva, preglejkové konštrukcie, obalová technika
Pokyny
  • U bezpečnostných dôvodov sa skrutky môžu používať len raz. Celý komponent je potrebné taktiež upevniť pomocou dvoch skrutiek do dreva. Uistite sa, že skrutky nie sú upevnené v dilatačných škárach alebo pod. V prípade staticky neurčitého zavesenia s viac ako tromi vláknami musia byť kotvy správne dimenzované tak, aby dva kotviace body udržali váhu celého zaťaženia. Zaťaženie kotviacich bodov je potrebné vypočítať podľa trojuholníka pôsobiacich síl. Pri umiestňovaní viac ako 2 kotviacich bodov (staticky definované zavesenie) je potrebné podniknúť náležité opatrenia (napr. rozperná tyč) na zaistenie rovnomerného rozloženia zaťaženia na všetky vlákna. Pozrite si dostupné odborné správy a tabuľky zaťažení

  • Závit skrutky musí byť úplne ukotvený v drevenom povrchu bez blokovania komponentu

  • Pri skrutkovaní do úzkych hrán preglejkových dosiek odporúčame skrutkovať do stredu vrstvy dosky. Taktiež je potrebné upevniť priečnu podperu kolmo na povrch panela okolo skrutkových spojov pomocou skrutiek ASSY plus VG s plným závitom

  • Pri aplikácií prepravných zaťažení je potrebné prepravné sily pôsobiace na prepravný kotviaci systém brať do úvahy ako koeficienty vibrácií

  • Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie

  • Na optimálne využitie skrutky je potrebné použiť hrot RW správnej veľkosti alebo šesťhranný zakladací kľúč

Menovitý priemer (d)

12 mm

Dĺžka (l)

160 mm

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Výška hlavy (k)

5,5 mm

Vonkajšie upínanie

WS17

Vnútorný pohon

RW40

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Hrubý chod

Dĺžka závitu (lg)

145 mm

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL

Oblasť použitia

Konštrukcia prvkov, Stavba z drevených panelov, Drevená stavba, Napojenie kovu a dreva

Priemer jadra

7,2 mm

Tvar špičky

Hrot s frézovacím vrcholom

Vrcholový uhol

34 Stupeň

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Schválenie

ETA-11/0190

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
bit RW®

BIT-RW40-1/4ZO-L25MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
bit RW®

BIT-RW40-NEON RUŽOVÁ-1/4ZO-L50MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
bit RW®

BIT-RW40-NEON RUŽOVÁ-1/4ZO-L120MM

Ideálny hrot pre novú generáciu skrutiek ASSY
x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie