ASSY® 4 COMBI skrutka do dreva Oceľ, pozinkovaná, čiastočný závit, šesťhranná hlava
ASSY 4 COMBI, oceľ, zinok, PT, hlava Combi, RW
SKR DREVO 6HR RW40 A3K 10X70/50
Obj. č. 015871070
EAN 4061975618481
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Presné osadenie v kovových materiáloch a veľmi vysoký prenos sily v kombinácii s dvomi typmi upnutia
- Zosilnený driek integrovaný v spodnej časti
- Kombinácia šesťhranu a upnutia RW
Výrazné zníženie sily potrebnej pri upevňovaní skrutky
- Menšia tvorba medzier pri vnáraní drieku vďaka posuvnému účinku frézovacej stopky
- Minimalizované riziko zlomenia skrutky vďaka vysokému vytrhávaciemu momentu
- Nižšie riziko zranenia prečnievajúcimi kovovými trieskami vďaka integrácii frézovacej stopky do závitu
- Vysoká úroveň ochrany pracovného náradia
Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokým posuvom
- Vyšší prevod výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu
- Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu
Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky
- Nízka tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote
- Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť
Vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
- Prispôsobená tepelná úprava zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a tvárnosti
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Pri použití vo vonkajších priestoroch a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 combi
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)
Hárky údajov(X)
Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe
Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 8 µm
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- V prípade valcovitých 90 ° otvorov v kovovej úchytke na pripevnenie sa odporúča použiť skrutky ASSY so spevnením stopky (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, ASSY 4 JH skrutka pre trámovú pätku). Medzera medzi otvorom a stopkou skutky by v súlade s normou DIN EN 1993-1-8 nemala presiahnuť 1 mm
- V prípade záťažového spojenia dreva a kovu je nevyhnutné dotiahnuť skrutky ASSY stanoveným momentom dotiahnutia. Moment dotiahnutia = požadovaný obvyklý moment dotiahnutia × 1,2 < 90 % momentu dotiahnutia, pri ktorom dôjde k prasknutiu
- Na zvýšenie efektu spojenia alebo odolnosti voči preťahovaniu hlavy odporúčame použiť dokonale vyhovujúce podložky pre ASSY 4
- Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 10 mm |
Dĺžka (l) | 70 mm |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Výška hlavy (k) | 5 mm |
Vonkajšie upínanie | WS15 |
Vnútorný pohon | RW40 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Verzia | S driekom |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Dĺžka závitu (lg) | 50 mm |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL |
Oblasť použitia | Konštrukcia prvkov, Stavba z drevených panelov, Drevená stavba, Napojenie kovu a dreva |
Priemer jadra | 6,3 mm |
Tvar špičky | Hrot s frézovacím vrcholom |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!