ASSY® 4 CS MDF montážna skrutka Pozinkovaná oceľ, úplný závit, zápustná hlava
ASSY 4 CS MDF, poz.oceľ FT zápust. hlava RW
SKR ASSY4 ZAP MDF RW10 A2K 3,5X20/16
Obj. č. 0190013520
EAN 4061975677877
				
				
				
				
				
				
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
 - Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
 - Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
 - Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
 
Priliehajúce spojenie na kovových armatúrach alebo v drevených produktoch s vysokou hustotou materiálu
- Na montáž spojov pomocou oceľových skrutiek s plným závitom
 - Dokonalé osadenie 90° hlavy pri práci s dielmi s kovovými zapusteniami
 - Sťahuje bez frézovania hlavou, pretože pod hlavou nie sú žiadne frézovacie prvky
 - Hlava sa vkladá zatlačením
 
Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému jednoduchému závitu
- Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu
 - Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu
 
Ideálne pre skrutkové spojenia bez trenia v plaste, napríklad v hmoždinkách alebo v homogénnych vysoko stlačených drevených materiáloch
- Skrutka sa rýchlo zarezáva vďaka súvislému závitu až po koniec skrutky
 - Skrutkovanie bez roztvárania vďaka geometrii hrotu bez akýchkoľvek komponentov na zníženie štiepenia
 
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth
 - Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Pri použití vo vonkajších priestoroch a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 alebo A4 a ak atmosféra obsahuje chlór, skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR
 
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)
Hárky údajov(X)
Pre spojenia oceľ-drevo určené na ťahové sily
Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitu.
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 5 µm
 - Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
 
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
 - Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
 - Skrutky s plným závitom sú vhodné na bezpečnú montáž kovaní alebo tenkých materiálov. Zvolená dĺžka skrutky by mala byť menšia ako hrúbka plechu podkladu, do ktorého sa má skrutka zaskrutkovať
 
![]()  | |
Menovitý priemer (d)  | 3,4 mm  | 
Dĺžka (l)  | 20 mm  | 
Tvar hlavy  | Zápustná hlava  | 
Priemer hlavy (dh)  | 7 mm  | 
Výška hlavy (k)  | 2,3 mm  | 
Vnútorný pohon  | RW10  | 
Druh závitu  | Závit pre skrutky do dreva  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
Tvar závitu  | Závit s jedným začiatkom  | 
Dĺžka závitu (lg)  | 16 mm  | 
Priemer jadra  | 1,8 mm  | 
Tvar špičky  | Hrot s frézovacím vrcholom  | 
Vrcholový uhol  | 30 Stupeň  | 
Materiál  | Kalená oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Farba  | strieborné  | 
Uhol zaskrutkovania min./max.  | 0-90 Stupeň  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 0,800 g  | 
Vhodnosť pre podklad  | Drevo, Drevité materiály, MDF  | 
Oblasť použitia  | Vnútorné vybavenie, Výstavba veľtrhov, Nábytok, Korpus, Výstavba obchodov  | 
Vhodné stroje  | Würth BS 12-A Power  | 
Schválenie  | ETA-11/0190  | 
Skrutka podliehajúca schváleniu  | Áno  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!