ASSY® 4 CS montážna skrutka Pozinkovaná oceľ, úplný závit, zápustná hlava
ASSY 4 CS pozinkovaná oceľ, FT, zápustná hlava RW
SKR ASSY4 ZAP RW20 A2K 3,5X25/21
Obj. č. 019003525
EAN 4061975678270
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos sily vďaka drážke RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, precízne umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Dokonalé spojenie na kovových spojovacích dieloch alebo v drevených produktoch s vysokou hustotou materiálu
- Na montáž spojov pomocou oceľových skrutiek s úplným závitom
- Dokonalé osadenie 90° hlavy so spojovacími dielmi s kovovými zapusteniami
- Pevný spoj bez frézovania hlavy, pretože pod hlavou nie sú žiadne frézovacie prvky
- Hlava sa zapúšťa zatlačením
Maximálna bezpečnosť bez nadmerného uťahovania s vysokou mierou posuvu
- Vyšší prevod výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu
- Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu
Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky
- Obmedzené štiepenie vďaka posunu kupolovitých frézovacích prvkov v hrote
- Menšie trenie pri otáčaní závitu umožňuje znížiť potrebnú silu skrutkovania
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Pri použití vo vonkajších priestoroch a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 alebo A4, a ak atmosféra obsahuje chlór, skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).
Hárky údajov(X)
Pre spojenia oceľ-drevo určené na ťahové sily
Celý závit začínajúci bezprostredne pod hlavou umožňuje napr. spojenia dreva alebo plechov s drevom určené pre ťahové sily s vysokou únosnosťou. Väčšia vyťahovacia sila skrutky sa dosiahne maximálnou dĺžkou závitu.
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoko kvalitná ochrana povrchu, zinok, modro pasivované bez chrómu (VI), hrúbka vrstvy 5 µm
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s plným závitom sú vhodné na bezpečnú montáž kovaní alebo tenkých materiálov. Zvolená dĺžka skrutky by mala byť menšia ako hrúbka plechu podkladu, do ktorého sa má skrutka zaskrutkovať
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3,5 mm |
Dĺžka (l) | 25 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 7 mm |
Výška hlavy (k) | 2,3 mm |
Vnútorný pohon | RW20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Dĺžka závitu (lg) | 21 mm |
Priemer jadra | 2,1 mm |
Tvar špičky | Hrot s frézovacím vrcholom |
Vrcholový uhol | 28 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Farba | strieborné |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,092 g |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo, Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL |
Oblasť použitia | Univerzálne, Nábytok, Korpus, Kovanie |
Vhodné stroje | Würth BS 12-A Power |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!