ASSY® 4 CSMP HO, univerzálna skrutka s prístupovým otvorom Pozinkovaná oceľ, neúplný závit, zápustná hlava s frézovacími drážkami
ASSY 4 CSMP, poz. oc., PT záp. fréz. dr. RW, h.dr.
SKR ASSY4 ZAP FR KB RW20 A3K 5X70/42
Obj. č. 0162650070
EAN 4061975608369
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Čisté zapustenie do materiálu z mäkkého dreva alebo dreveného materiálu
- S priehlbinou v hlave na zakrytie hlavy skrutky farebne zladenými krytkami pomocou upevňovacích kolíkov
- Jednoduché zapustenie hlavy do dreva vďaka optimalizovaným frézovacím drážkam
- Žiadne triesky z drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou vďaka zlepšenému frézovaniu až do ∅ 4,5 mm
Bez nadmerného uťahovania a odlupovania s vysokým posuvom
- Vyšší prenos výkonu v prípade tvrdých driev vďaka posilnenej asymetrickej geometrii boku hrubého závitu
- Lepšie ukotvenie vďaka vyšším bokom závitu
Jemný začiatok závitu zaisťuje optimálne zapustenie a uchytenie skrutky
- Nízka tvorba medzier vďaka posunu frézovacích prvkov v tvare kopuly v hrote
- Zníženie trenia pri otáčaní závitu umožňuje znížiť silu skrutkovania, ktorú je potrebné použiť
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Pri použití vo vonkajších priestoroch a v miestnostiach, ktoré sú neustále vystavené vysokej vlhkosti, použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSY 4 A2 alebo A4 a ak atmosféra obsahuje chlór, skrutky z nehrdzavejúcej ocele HCR
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo kužeľovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)
Hárky údajov(X)
Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe
Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez obsahu chrómu (VI), až ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K, hrúbka vrstvy 8 µm
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Pre skrutky od ∅ 4,5 mm s hrúbkou vrstvy zinku 8 µm s pasivovaním Cr(III), požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skriňové skrutky s čiastočným závitom sú ideálne na spájanie ľahkých drevených materiálov, ako je drevotrieska. Na dosiahnutie optimálnej montáže upevňovanej súčasti musí byť jej hrúbka väčšia než dĺžka drieku
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 70 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 42 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava s frézovacími drážkami |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Otvor pre hlavu | Áno |
Priemer otvoru pre hlavu | 2,5 mm |
Priemer hlavy (dh) | 9,3 mm |
Výška hlavy (k) | 3,1 mm |
Vnútorný pohon | RW20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Stopková fréza | Áno |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Priemer jadra | 3,2 mm |
Tvar špičky | Hrot s frézovacím vrcholom |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Farba | strieborné |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka (BSP), Tvrdé drevo, LVL, Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo |
Oblasť použitia | Nábytok, Korpus |
Vhodné stroje | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power |
Doplnkové príslušenstvo | Krytka |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!